Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter MSM 19 Druckschalter Rot beleuchtet Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 250V ac / 5 A @ 250 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-426471
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.6624.1181000
EAN/GTIN:
     5059039798285
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 19mm
Montageart = Tafelmontage
Kontaktanordnung = SPDT
Nennspannung = 250V ac
Drucktastentyp = Rund
LED Farbe = Rot
IP Schutzart = IP 67
Serie = MSM 19
Kontaktnennstrom = 5 A @ 250 V ac
Herst.-Teile-Nr. = 1241.6624.1181000

ENEC, UL, CSA. Vandalismussichere Druckschalter M19 und M22 - Serie MSM (einpolig). Widerstandsfähiger Drucktastenschalter für raue Umgebungsbedingungen - Stoßfestigkeit IK07 (DIN EN 50102) Edelstahlgehäuse (eloxiertes Aluminium für Ausführungen mit farbigem Gehäuse) und nicht rastendes Betätigungselement – Schutzart IP67 für Kontaktbereich an der Vorderseite Betätigungsgerät mit 4,5 N Betätigungskraft und 1 mm Betätigungsweg - ragt 1,7 mm über die Frontplatte hinaus Schnellverbindungsanschlüsse Lange Lebensdauer - bis zu 1.500.000 mechanische Betätigungen Ohne Beleuchtung oder mit Beleuchtung durch Ring aus roten LEDs erhältlich, mit 19 oder 22 mm Ø Plattenausschnitt Beleuchtete Versionen umfassen auch einen Widerstand und sind auf 24 V festgelegt.
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
19mm
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktanordnung:
SPDT
Nennspannung:
250V ac
Drucktastentyp:
Rund
LED Farbe:
Rot
IP Schutzart:
IP 67
Serie:
MSM 19
Kontaktnennstrom:
5 A @ 250 V ac
Herst.-Teile-Nr.:
1241.6624.1181000
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter ip67, 426471, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Schurter, 124166241181000, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonitron
SULM516B1 F2
ab € 31,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.