Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
KFZ Sicherung
>
Artikel
Littelfuse BF1 Kfz Sicherung, pink, 125A 42 x 8 x 12mm, 32V dc
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4316753
Hersteller:
Littelfuse
Herst.-Nr.:
153.5631.6121
EAN/GTIN:
4005084000546
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Strom = 125A
Sicherungs Typ = BF1
Betriebsspannung = 32V dc
Farbe = pink
Länge = 42mm
Breite = 12mm
Höhe = 8mm
Gesamtabmessungen = 42 x 8 x 12mm
Gehäusematerial = Thermoplast
Charakteristik = T
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +125 °C.
Für Sicherungshalter BF1 muss Best.-Nr. ; 548-9183 548-9183 bestellt werden. BF1-Sicherungseinsatz – Serie M5. Bei der Littelfuse-Serie BF1 handelt es sich um robuste Miniatur-Streifensicherungen zur Schraubbefestigung zum Schutz bei der Starkstromverdrahtung, ausgelegt für 32 V. Nennstrom 23 A - 200 A mit transparentem Gehäusematerial zur leichten Erkennung von durchgebrannten Sicherungen. Sicherungshalter mit M5-Bolzen für Niederohm-Widerstände für hohe Ströme Farbkodiert Sichtbares Sicherungselement. Sicherungshalter. Reihen- oder Chassismontage Transparente Schutzabdeckung Kann einzeln oder verriegelt mit mehreren anderen verwendet werden
Weitere Informationen:
Strom:
125A
Sicherungs Typ:
BF1
Betriebsspannung:
32V dc
Farbe:
pink
Länge:
42mm
Breite:
12mm
Höhe:
8mm
Gesamtabmessungen:
42 x 8 x 12mm
Gehäusematerial:
Thermoplast
Charakteristik:
T
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +125 °C.
... >
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
>
Sicherungen
>
Kfz Sicherungen
Weitere Suchbegriffe:
KFZ Sicherung
,
Sicherung KFZ
,
auto sicherung littelfuse
,
auto sicherung
,
flachsicherung 125a
,
4316753
,
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
,
Sicherungen
,
Kfz Sicherungen
,
Littelfuse
,
15356316121
,
Fuses & Circuit Breakers
,
Fuses
,
Car Fuses
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,66*
€ 4,66*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,78*
€ 5,12*
Lager 139
1 Tag
161
1
€ 14,99*
ab € 2,16*
€ 5,48*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,87*
€ 6,12*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 23,30* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse Automotive Sicherungsblock, Frontplattenmontage, 200A
Littelfuse
0498900.TXN
ab € 5,07*
Zubehör
Littelfuse Sicherungshalter, Tafelmontage für BF1 Sicherungen 200A 32V dc
Littelfuse
04980900ZXT
ab € 5,75*
Zubehör
Littelfuse Sicherungshalter, Tafelmontage für Mega Sicherungen 500A 32V dc 1P-polig
Littelfuse
02981001ZXT
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen