Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 125A; 32VDC; Schraube M5; KFZ; 16x12x8mm; BF1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; 125A; 32VDC; Schraube M5; KFZ; 16x12x8mm; BF1
Sicherung: Schmelz; 125A; 32VDC; Schraube M5; KFZ; 16x12x8mm; BF1
Artikel-Nr.:
     2805-153.5631.6121
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     153.5631.6121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: Schraube M5
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 125A
Ausgänge: Öse M5
Spannungsabfall: 70mV
Kontaktmaterial: Kupfer
Abschaltfähigkeit: 1kA / 32V DC
I2t Energie: 62500A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 16x12x8mm
Herstellerserie: BF1
Sicherung-Aart: KFZ
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 41,6x12mm
Ausschaltcharakteristika: 3In: max 3s;1,1In: min 4h;1,5In: max 1h;1,5In: min 90s;2In: min 3s;2In: max 100s;3In: min 300ms;5In: min 100ms;5In: max 1s
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 2,66*
€ 4,66*
1
€ 6,90*
ab € 2,78*
€ 5,12*
1 Tag
161
1
€ 14,99*
ab € 2,16*
€ 5,48*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,87*
€ 6,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0498900.TXN
ab € 5,07*
Zubehör
Littelfuse
04980900ZXT
ab € 5,75*
Zubehör
Littelfuse
02981001ZXT
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.