Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse BF2 Kfz Sicherung, grau, 300A, 32V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Littelfuse BF2 Kfz Sicherung, grau, 300A, 32V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-4316860
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     153.5395.6301
EAN/GTIN:
     5059045315582
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Strom = 300A
Sicherungs Typ = BF2
Betriebsspannung = 32V dc
Farbe = grau
Länge = 67.3mm
Breite = 18.8mm
Höhe = 10.4mm
Gehäusematerial = Thermoplast
Ausschaltvermögen = 2000 A

Für Sicherungshalter BF2 muss Best.-Nr. ; 548-9199 548-9199 bestellt werden. BF2-Sicherungseinsatz – Serie M8. Bei der Littelfuse-Serie BF2 handelt es sich um robuste Miniatur-Streifensicherungen zur Schraubbefestigung zum Schutz bei der Starkstromverdrahtung, ausgelegt für 32 V. Nennstrom 100 A - 500 A mit transparentem Gehäusematerial zur leichten Erkennung von durchgebrannten Sicherungen. Sicherung von mit M8-Schrauben befestigten Niederwiderstandsanschlüssen für höheren Strom Farbkodiert Sichtbares Sicherungselement. Sicherungshalter. Reihen- oder Chassismontage Transparente Schutzabdeckung Kann einzeln oder verriegelt mit mehreren anderen verwendet werden
Weitere Informationen:
Strom:
300A
Sicherungs Typ:
BF2
Betriebsspannung:
32V dc
Farbe:
grau
Länge:
67.3mm
Breite:
18.8mm
Höhe:
10.4mm
Gehäusematerial:
Thermoplast
Ausschaltvermögen:
2000 A
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung littelfuse, auto sicherung, auto sicherung 300a, 4316860, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Kfz Sicherungen, Littelfuse, 15353956301, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Car Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 8,24*
€ 13,62*
1
€ 6,90*
ab € 9,54*
€ 13,79*
1 Tag
281
1
€ 14,99*
ab € 5,93*
€ 13,82*
1
€ 6,90*
ab € 10,81*
€ 16,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 68,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
02980900TXN
ab € 10,26*
Zubehör
Littelfuse
02981001ZXT
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.