Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Klimaanlagen- und Heizungszubehör
>
Lüftungsgitter
>
Artikel
RS PRO 32mm Aluminium Gitter Silber, 125 x 125mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-432693
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
432693
EAN/GTIN:
5056070991552
Suchbegriffe:
432693
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
Klimaanlagen- und Heizungszubehör
Lüftungsgitter
Abmessungen = 125 x 125mm
Flanschbreite = 32mm
Lamellenanordnung = Gitter
Material = Aluminium
Farbe = Silber
Höhe = 125mm
Breite = 125mm
Aluminiumgitter von RS PRO. Halten Sie die Lüftungsgitter mit dem Aluminium-Lüftungsgitter von RS PRO geschützt und zirkulierend! Sein leichtes und korrosionsbeständiges Aluminiummaterial bietet eine garantierte Passform für Ihre Lüftungskanäle, unabhängig von der Form. Mit seiner Eierkasten-Schlittenausführung können Sie sicher sein, dass er einen effizienten Luftstrom ermöglicht und Ihre Büros und Gebäude gesund hält, ohne Ihre Lüftung zu beschädigen oder zu verformen. Holen Sie sich den überlegenen Schutz, den Sie mit dem Aluminium-Lüftungsgitter von RS PRO benötigen. Warum sollten Sie sich für dieses Gitter entscheiden?. Wenn Sie zugängliche Lüftungsgitter abgedeckt halten und gleichzeitig eine ausreichende Zirkulation aufrechterhalten müssen, wählen Sie dieses weiße RS PRO-Gitter. Er verfügt über eine Eierkasten-Schlittenausführung, die einen effizienten Luftstrom in und aus Ihren Büros und Gebäuden ermöglicht. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Das Aluminiummaterial ist leicht ;/li> ;li>Eierkasten-Schlittenbauweise ;/li> ;li>Korrosionsbeständig ;/li> ;li>Flansch mit vorgebohrten Löchern ;/li> ;li>Einfache Installation ;/li> ;/ul>. Aluminiumgittervarianten von RS PRO – separat erhältlich. ;ul> ;li>Weiß, 125 mm x 125 mm – Best.-Nr.: ; 432-659 432-659 ;/li> ;li>Silber, 125 mm x 125 mm – Best.-Nr.: ; 432-693 432-693 ;/li> ;li>Weiß, 450 mm x 450 mm – Best.-Nr.: ; 432-687 432-687 ;/li> ;li>Silber, 450 mm x 450 mm – Best.-Nr.: ; 432-722 432-722 ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
125 x 125mm
Flanschbreite:
32mm
Lamellenanordnung:
Gitter
Material:
Aluminium
Farbe:
Silber
Höhe:
125mm
Breite:
125mm
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Klimaanlagen- und Heizungszubehör
>
Lüftungsgitter
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
ECG125SQS
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Air Conditioning & Heating Accessor...
,
Ventilation Grilles
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,02*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/67 i/16, 16-teilig, 05003474001
Wera
05003474001
ab € 34,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen