Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Klimaanlagen- und Heizungszubehör
>
Lüftungsgitter
>
Artikel
RS PRO 32mm Parallel Aluminium Lüfterlamellen Braun, 351 x 351mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-432788
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
432788
EAN/GTIN:
5056070991576
Suchbegriffe:
432788
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
Klimaanlagen- und Heizungszubehör
Lüftungsgitter
Abmessungen = 351 x 351mm
Flanschbreite = 32mm
Lamellenanordnung = Parallel
Material = Aluminium
Farbe = Braun
Höhe = 300mm
Breite = 300mm
Weitere Informationen:
Abmessungen:
351 x 351mm
Flanschbreite:
32mm
Lamellenanordnung:
Parallel
Material:
Aluminium
Farbe:
Braun
Höhe:
300mm
Breite:
300mm
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Klimaanlagen- und Heizungszubehör
>
Lüftungsgitter
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
FBL300SQB
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Air Conditioning & Heating Accessor...
,
Ventilation Grilles
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,93*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/67 i/16, 16-teilig, 05003474001
Wera
05003474001
ab € 34,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen