Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 36.2mm Quadratisch Aluminium Lüftungsgitter Weiß, 450 x 450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO 36.2mm Quadratisch Aluminium Lüftungsgitter Weiß, 450 x 450mm
Artikel-Nr.:
     108EL-432851
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     432851
EAN/GTIN:
     5056070925670
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Abmessungen = 450 x 450mm
Flanschbreite = 36.2mm
Lamellenanordnung = Quadratisch
Material = Aluminium
Farbe = Weiß
Höhe = 450mm
Breite = 450mm

RS Pro Lüftungsgitter aus weißem Aluminium
Weitere Informationen:
Abmessungen:
450 x 450mm
Flanschbreite:
36.2mm
Lamellenanordnung:
Quadratisch
Material:
Aluminium
Farbe:
Weiß
Höhe:
450mm
Breite:
450mm
Weitere Suchbegriffe: Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, badezimmerlüftung weiß, badezimmerlüftungen, rs pro lüftungsgitter, 432851, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, RS PRO, SQD450SQW, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, Ventilation Grilles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,38*
€ 173,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,63*
€ 170,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,36*
€ 151,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 34,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.