Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RW-175 Wärmeschrumpfschlauch, PVDF Schwarz, Ø 3.2mm Schrumpfrate 2:1, Länge 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4330721
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RW-175-1/8-0-RSU-STK
EAN/GTIN:
     5059040545311
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3mm schwarz
schrumpfschlauch 3 mm
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 3.2mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 1.6mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 1.2m
Material = PVDF
Betriebstemperaturbereich = -55 → +175 °C
Flammhemmend = Ja
Halogenfrei = Nein
Serie = RW-175

UL 224 VW-1; VG95343 Teil 5 Typ F; BS 3G 198 Teil 4; SAE AMS-DTL-23053/8; VDE 0341/Pt 9005. Serie RW-175, Hochtemperatur, schwarz. Typische Anwendungen der Serie RW-175: Schutz gegen hohe Temperaturen, mechanische Belastung und Abrieb; Zugentlastung und Chemikalienbeständigkeit. Hohe Flammbeständigkeit bis UL VW-1 Mindestschrumpftemperatur 155 °C Betriebstemperatur -55 °C bis +175 °C Lieferung in Längen zu 1,2 m Ausgezeichnete Abriebs- und Schnittfestigkeit und Chemikalien-/Lösungsmittelbeständigkeit Robust, halbstarr, Dünnwandisolierung
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
3.2mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
1.6mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
1.2m
Material:
PVDF
Betriebstemperaturbereich:
-55 → +175 °C
Flammhemmend:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Serie:
RW-175
Weitere Suchbegriffe: 4330721, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, TE Connectivity, RW175180RSUSTK, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 77,01*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,92*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.