Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC32MX PIC 32bit SMD 12 kB, 256 kB TQFP 64-Pin 80MHz 32 KB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-435835
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MX340F256H-80I/PT
EAN/GTIN:
     5059040135581
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
mikrocontroller 32 bit
Familie = PIC32MX
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 64
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 12 kB, 256 kB
Grenzfrequenz = 80MHz
RAM Speicher-Größe = 32 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 5
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
USART-Kanäle = 0
Betriebstemperatur min. = -40 °Cmm

32-Bit-Mikrocontroller PIC32MX320/340/360/420/440/460. Die Mikrocontrollerfamilie PIC32MX320/340/360/420/440/460 von Microship sind 32-Bit-Hochleistungsgeräte auf Grundlage des MIPS M4K-Kerns. Durch den umfassenden Satz integrierter Peripheriegeräte und anderer Funktionen sind diese Universalgeräte MCUs geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich derjenigen, die eine USB-Kommunikation erfordern. Mikrocontroller-Funktionen. MIPS32® M4K® 32-Bit-Kern mit 5-stufiger Pipeline Maximale Frequenz von 80 MHz – 1,56 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1) Leistung im Wartezustand 0 des Flash-Zugangs. Einzyklus-Multiplizier- und leistungsstarke Teileinheit MIPS16e®-Modus für bis zu 40 % geringere Code-Größe Zwei Sätze der Kernregisterdateien (32-Bit), um die Interrupt-Latenz zu reduzieren Prefetch Cache-Modul zur Geschwindigkeitsausführung von Flash Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +105 °C Anschlusskompatibel mit den meisten PIC24/dsPIC®-DSC-Geräten Mehrere Stromsparmodi Mehrere Interrupt-Vektoren mit individueller programmierbarer Priorität Ausfallsicherer Taktgeber-Überwachungsmodus Konfigurierbarer Watchdog-Zeitgeber mit integriertem RC-Oszillator mit niedriger Leistungsaufnahme Oszillatoren mit 8 MHz und 32 kHz Quarzoszillatoren mit 3 MHz bis 25 MHz. Peripheriegeräte. 10-Bit-A/D-Wandler (ADC) – 16 Kanäle Ausführung von atomarem EINSTELLEN, LÖSCHEN und UMWANDLER bei der Auswahl peripherer Register Bis zu 4 Kanäle der Hardware DMA mit automatischer Datengrößenerkennung USB-2.0-konformer On-The-Go (OTG)-Controller mit voller Geschwindigkeit – verfügt über dedizierten DMA-Kanal Separate PLLS für CPU- und USB-Sperren Zwei I2C™-Module Zwei UART-Module Zwei SPI-Module Paralleler Master- und Slaveanschluss (PMP/PSP) mit Datengrößen von 8-Bit und 16-Bit und bis zu 16 Adressleitungen Hardware-Echtzeituhr und -Kalender (RTCC) Fünf 16-Bit-Zeitgeber/-Zähler – koppelbar für die Erstellung von zwei 32-Bit-Zeitgebern Fünf Erfassungseingänge Fünf Vergleichs-/PWM-Ausgänge Fünf externe Interrupt-Anschlussstifte Hochgeschwindigkeits-E/A-Ausgangsstifte können bei bis zu 80 MHz umschalten Senke/Quelle mit hohen Stromstärken (18 mA/18 mA) auf allen E/A-Stiften Konfigurierbarer Open-Drain-Ausgang auf digitalen E/A-Stiften
Weitere Informationen:
Familie:
PIC32MX
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
64
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
12 kB, 256 kB
Grenzfrequenz:
80MHz
RAM Speicher-Größe:
32 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
5
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
USART-Kanäle:
0
Betriebstemperatur min.:
-40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 435835, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC32MX340F256H80IPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DM320002
ab € 109,33*
Zubehör
Microchip Technology
DM320001
ab € 76,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.