Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Packband
>
PP-Klebeband
>
Artikel
Tesa 64621 Kunststoff-Klebeband doppelseitig, transparent, -40°C bis 80, Stärke 90, 25mm x 50m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4362829
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
64621-00006-00
EAN/GTIN:
5060641273831
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Trägermaterial = PP
Breite = 25mm
Länge = 50m
Stärke = 90
Farbe = transparent
Klebermaterial = Synthetikgummi
Haftfestigkeit = 15 N/cm
Zugfestigkeit = 45
Serie = tesa fix
Betriebstemperatur min. = -40°C
Günstiges doppelseitiges Klebeband. Transparentes doppelseitiges Klebeband mit Polypropylen-Rückseite und synthetischem Gummiklebstoff. Lösungsmittelfrei Stark haftender Klebstoff Universal-Klebeband Haftet auf Stahl 20N/25mm Temperaturbeständigkeit bis 70 °C, kurzzeitig Tesa 64621
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
PP
Breite:
25mm
Länge:
50m
Stärke:
90
Farbe:
transparent
Klebermaterial:
Synthetikgummi
Haftfestigkeit:
15 N/cm
Zugfestigkeit:
45
Serie:
tesa fix
Betriebstemperatur min.:
-40°C
... >
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
>
Klebebänder
>
Doppelseitige Klebebänder
Weitere Suchbegriffe:
Montage-Klebeband
,
Montageklebeband
,
Spiegel-Klebeband
,
Spiegelklebeband
,
PP-Klebeband
,
PP-Packband
,
Polypropylen-Packband
,
tesa doppelklebeband 50mx25mm
,
pp-klebeband
,
pp-klebeband transparent
,
4362829
,
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
,
Klebebänder
,
Doppelseitige Klebebänder
,
Tesa
,
646210000600
,
Adhesives, Sealants & Tapes
,
Tapes
,
Double Sided Tapes
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,67*
€ 5,52*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 4,11*
€ 6,00*
Lager 7223
6 Tage
unbekannt
36
€ 7,90*
ab € 4,50*
€ 6,86*
Lager 8685
17 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 5,39*
€ 6,90*
Lager 42XH2
6 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 4,52*
€ 7,15*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0934* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Handwerkerschere Edelstahl 220 mm
RS Pro
182442
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen