| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4368647 Herst.-Nr.: T0051313099N EAN/GTIN: 4003019059638 |
| |
|
| | |
| Löt-Zubehörtyp = Entlötkopf Zur Verwendung mit = DX-Entlötdüsen Serie = DSX80
Ersatzteile für Weller DS22-, DS80- und DSX80-Entlötkolben. Wir stellen vor: Die Serie von Ersatzteilen für Weller Lötkolben, kompatibel mit den Modellen DS22, DS80 und DSX80. Diese hochwertigen Zubehörteile und Ersatzteile für Weller Produkte wurden mit höchster Aufmerksamkeit für die anspruchsvollsten Kunden entwickelt. Die Serie umfasst folgende Teile zur Auswahl: Eisen-Filterpatrone - ; 533-0154 533-0154 Entlöteiserschutz - ; 517-700 517-700 Vakuumglasrohr mit Folie - ; 517-671 517-671 Entlötkolbenfilter - ; 517-665 517-665. Eigenschaften und Vorteile:. Die Serie von Ersatzteilen, die mit Entlötkolben der Serien DS und DSX von Weller kompatibel sind Gefertigt in Deutschland hochwertige Produkte für professionelle Entlötanwendungen. Häufig gestellte Fragen:. Wie viele Artikel sind im Satz enthalten? Jeder Artikel wird einzeln verkauft. Multipacks sind nicht verfügbar. Sind diese Teile mit dem Lötkolben DS22 kompatibel? Ja, die Teile sind kompatibel mit allen Lötkolben der Serien DS und DSX von Weller. Weitere Informationen: | | Löt-Zubehörtyp: | Entlötkopf | Zur Verwendung mit: | DX-Entlötdüsen | Serie: | DSX80 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auslötspitze, Entlötkopf, Entlötspitze, Ersatzspitze Entlötgerät, entlötkolben weller, entlötkolben, 4368647, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötzubehör, Weller, T0051313099N, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Accessories |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 163,25* | € 196,75* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 158,69* | € 196,78* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 165,53* | € 199,45* | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 167,18* | € 200,46* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 170,33* | € 204,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|