| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L0942 Herst.-Nr.: T0051313099N EAN/GTIN: 4099891406172 |
| |
|
| | |
| ENTLÖTKOPF DSX 80 ERSATZ Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Entlötkolben DSX 80 | Zubehörart: | Entlötkopf | Ursprungsland: | MX | Gewicht: | 0.13 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auslötspitze, Entlötkopf, Entlötspitze, Ersatzspitze Entlötgerät, entlötkolben weller, entlötkolben, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät, Entlötgeräte, Entlötwerkzeuge, Entlötgeräte-Zubehör, Werkzeuge, Demontagewerkzeug |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 163,25* | € 196,75* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 158,69* | € 196,78* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 165,53* | € 199,45* | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 167,18* | € 200,46* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 170,33* | € 204,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|