Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter MSM DP 22 Druckschalter Grün beleuchtet Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 125/250V ac / 10 A @


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-436923
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.6934.1122000
EAN/GTIN:
     5059039798230
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
Ausschalter
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 22mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Grün
Kontaktanordnung = SPDT
Nennspannung = 125/250V ac
Drucktastentyp = Rund
LED Farbe = Grün
Serie = MSM DP 22
Kontaktnennstrom = 10 A @ 250 V ac
Herst.-Teile-Nr. = 1241.6934.1122000

ENEC, UL, CSA. Vandalismussichere Druckschalter M19 und M22 - Serie MSM (zweipolig). Widerstandsfähiger Drucktastenschalter für raue Umgebungsbedingungen - Stoßfestigkeit IK07 (DIN EN 50102) Gehäuse und Tastbetätigungselement aus rostfreiem Stahl - IP40-Mikroschalter als 2-poliger Wechsler Konstruiert mit zwei separaten Schaltkontakten - kann als Schließer, Öffner oder Wechsler konfiguriert werden Kann in Anwendungen verwendet werden, in denen ein zweiter Kontakt benötigt wird, z. B. bei Notfallschaltungen Betätigungselement mit 5 N Betätigungskraft und 1 mm Betätigungsweg - ragt 1,7 mm über die Frontplatte hinaus Schnellverbindungsanschlüsse Lange Lebensdauer - bis zu 1.500.000 mechanische Betätigungen Ohne Beleuchtung oder mit Beleuchtung durch Ring aus roten, grünen oder blauen LEDs (erfordert 24-V-dc-Versorgung und Reihenwiderstand) erhältlich, mit 19 oder 22 mm Ø Plattenausschnitt
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
22mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Grün
Kontaktanordnung:
SPDT
Nennspannung:
125/250V ac
Drucktastentyp:
Rund
LED Farbe:
Grün
Serie:
MSM DP 22
Kontaktnennstrom:
10 A @ 250 V ac
Herst.-Teile-Nr.:
1241.6934.1122000
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter 1polig, ausschalter, ausschalter grün, 436923, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Schurter, 124169341122000, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 23,13*
€ 43,37*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,96*
€ 60,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonitron
SULM516B1 F2
ab € 31,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.