Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Unterputz-Einsätze
>
Wechselschalter
>
Artikel
Schurter MSM DP 19 Druckschalter Grün beleuchtet Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 250V ac / 10 A @ 250 Vac
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-436945
Hersteller:
Schurter
Herst.-Nr.:
1241.6924.1122000
EAN/GTIN:
5059039798278
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 19mm
Montageart = Tafelmontage
Kontaktanordnung = SPDT
Nennspannung = 250V ac
Drucktastentyp = Rund
LED Farbe = Grün
IP Schutzart = IP 67
Serie = MSM DP 19
Kontaktnennstrom = 10 A @ 250 Vac
Herst.-Teile-Nr. = 1241.6924.1122000
ENEC, UL, CSA. Vandalismussichere Druckschalter M19 und M22 - Serie MSM (zweipolig). Widerstandsfähiger Drucktastenschalter für raue Umgebungsbedingungen - Stoßfestigkeit IK07 (DIN EN 50102) Gehäuse und Tastbetätigungselement aus rostfreiem Stahl - IP40-Mikroschalter als 2-poliger Wechsler Konstruiert mit zwei separaten Schaltkontakten - kann als Schließer, Öffner oder Wechsler konfiguriert werden Kann in Anwendungen verwendet werden, in denen ein zweiter Kontakt benötigt wird, z. B. bei Notfallschaltungen Betätigungselement mit 5 N Betätigungskraft und 1 mm Betätigungsweg - ragt 1,7 mm über die Frontplatte hinaus Schnellverbindungsanschlüsse Lange Lebensdauer - bis zu 1.500.000 mechanische Betätigungen Ohne Beleuchtung oder mit Beleuchtung durch Ring aus roten, grünen oder blauen LEDs (erfordert 24-V-dc-Versorgung und Reihenwiderstand) erhältlich, mit 19 oder 22 mm Ø Plattenausschnitt
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
19mm
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktanordnung:
SPDT
Nennspannung:
250V ac
Drucktastentyp:
Rund
LED Farbe:
Grün
IP Schutzart:
IP 67
Serie:
MSM DP 19
Kontaktnennstrom:
10 A @ 250 Vac
Herst.-Teile-Nr.:
1241.6924.1122000
... >
Schalter
>
Drucktastenschalter und Zubehör
>
Drucktaster-Schalter
Weitere Suchbegriffe:
ausschalter
,
ausschalter ip67
,
436945
,
Schalter
,
Drucktastenschalter und Zubehör
,
Drucktaster-Schalter
,
Schurter
,
124169241122000
,
Switches
,
Push Button Switches & Components
,
Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,08*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonitron Piezo Buzzer Multifunktion, 96dB, Frontplattenmontage, 5V dc→16V dc, Intern, ø 36.5mm, 36.5 x 26mm
Sonitron
SULM516B1 F2
ab € 31,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen