Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris T-Stück mit gleichen Verschraubungen T-Stück BSPP Mit Gewinde 1/4Zoll Buchse Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-439701
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0145 13 13
EAN/GTIN:
     5059041916622
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Messing-T-Stück
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde
Anschlussrichtung = T-Stück
Fitting Typ = T-Stück mit gleichen Verschraubungen
Gewinde Standard 1 = BSPP
Gewindegröße 1 = 1/4Zoll
Fitting Typ 1 = Buchse
Gewinde Standard 2 = BSPP
Gewindegröße 2 = 1/4Zoll
Fitting Typ 2 = Buchse
Fitting Typ 3 = Buchse
Gewinde Standard 3 = BSPP
Gewindegröße 3 = 1/4Zoll
Material = Messing

T-Stück mit gleichen Verschraubungen. T-Stücke mit gleichen Verschraubungen (paralleles BSP-Innengewinde)
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Mit Gewinde
Anschlussrichtung:
T-Stück
Fitting Typ:
T-Stück mit gleichen Verschraubungen
Gewinde Standard 1:
BSPP
Gewindegröße 1:
1/4Zoll
Fitting Typ 1:
Buchse
Gewinde Standard 2:
BSPP
Gewindegröße 2:
1/4Zoll
Fitting Typ 2:
Buchse
Fitting Typ 3:
Buchse
Gewinde Standard 3:
BSPP
Gewindegröße 3:
1/4Zoll
Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, T-Schraubanschlüsse, T-Stück, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, gewinde t-stück 1/4", t verbindungsstück, gewinde t-stück messing, 439701, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 01451313, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,004* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,89*
€ 49,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,10*
€ 48,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,05*
€ 45,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,73*
€ 42,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,35*
€ 42,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,02*
€ 35,72
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.