Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris T-Stück mit gleichen Verschraubungen T-Stück BSPP Mit Gewinde 1/2Zoll Buchse Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-439717
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0145 21 21
EAN/GTIN:
     5059041899093
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Messing-T-Stück
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde
Anschlussrichtung = T-Stück
Fitting Typ = T-Stück mit gleichen Verschraubungen
Gewinde Standard 1 = BSPP
Gewindegröße 1 = 1/2Zoll
Fitting Typ 1 = Buchse
Gewinde Standard 2 = BSPP
Gewindegröße 2 = 1/2Zoll
Fitting Typ 2 = Buchse
Fitting Typ 3 = Buchse
Gewinde Standard 3 = BSPP
Gewindegröße 3 = 1/2Zoll
Material = Messing

T-Stück mit gleichen Verschraubungen. T-Stücke mit gleichen Verschraubungen (paralleles BSP-Innengewinde)
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Mit Gewinde
Anschlussrichtung:
T-Stück
Fitting Typ:
T-Stück mit gleichen Verschraubungen
Gewinde Standard 1:
BSPP
Gewindegröße 1:
1/2Zoll
Fitting Typ 1:
Buchse
Gewinde Standard 2:
BSPP
Gewindegröße 2:
1/2Zoll
Fitting Typ 2:
Buchse
Fitting Typ 3:
Buchse
Gewinde Standard 3:
BSPP
Gewindegröße 3:
1/2Zoll
Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, T-Schraubanschlüsse, T-Stück, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, gewinde t-stück g 1/2", t verbindungsstück, gewinde t-stück messing, 439717, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 01452121, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 61,88*
€ 78,68*
Lager 108
Frei Haus
ab € 72,26*
€ 97,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,03*
€ 115,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,52*
€ 112,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,13*
€ 104,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,73*
€ 100,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,26*
€ 85,99
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 14,452* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.