Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TEN 25 DC/DC-Wandler 25W 12 V dc IN, ±15V dc OUT / ±1A Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER TEN 25 DC/DC-Wandler 25W 12 V dc IN, ±15V dc OUT / ±1A Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-4414043
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 25-1223
EAN/GTIN:
     5059039912995
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Ausgangsspannung = ±15V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 25 W, 30W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = ±1A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = 1.6 x 2 in
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Tiefe = 9.5mm
Serie = TEN 25
Lastausregelung = ±2%
Temperatur min. = -40°C

UL /cUL 60950, IEC/EN 60950 Konformität bis zu 60 Vdc Eingangsspannung (SELV-Grenzwert). cUL/UL , IEC/EN, CSA Aktenzeichen 226037. Traco-25-W- und 30-W-DC/DC-Konverter, reguliert, isoliert, mit Einfach-/Zweifachausgang – Serie TEN 25. 5-W- und 30-W-DC/DC-Konvertermodule mit Einfach-/Zweifachausgang, reguliert, isoliert und hoher Leistungsdichte und breiten Eingangsspannungsbereich. Diese geregelten isolierten DC/DC-Konvertermodule haben eine hohe Wirksamkeit, die einen sicheren Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +71 °C ermöglicht. Typische Anwendungen für diese geregelten, isolierten DC/DC-Konverter umfassen Industrieelektronik, batteriebetriebene Geräte und verteilte Stromversorgungssysteme. Produkte nicht für neue Systeme empfohlen, bitte beachten Sie die Alternative am Ende der Seite Großer Eingangsspannungsbereich von 2:1 Dauerkurzschlussschutz Eingangsfilter entspricht EN 55022 Klasse A und FCC Stufe A ohne externe Bauteile Remote Ein/Aus Geschirmtes Metallgehäuse mit isolierter Grundplatte Pinbelegung nach dem Industriestandard
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±15V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
25 W, 30W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
±1A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
1.6 x 2 in
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Tiefe:
9.5mm
Serie:
TEN 25
Lastausregelung:
±2%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 4414043, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TEN251223, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
Zubehör
Traco
TEN-HS5
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.