Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cembre Crimp-Matrizensatz, Typ Spleiß, Klemme, Unisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cembre Crimp-Matrizensatz, Typ Spleiß, Klemme, Unisoliert
Cembre Crimp-Matrizensatz, Typ Spleiß, Klemme, Unisoliert
Cembre Crimp-Matrizensatz, Typ Spleiß, Klemme, Unisoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-4416487
Hersteller:
     Cembre
Herst.-Nr.:
     4416487
EAN/GTIN:
     5059045870388
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
crimp-matrizensatz cembre
Crimpsteckverbinder-Typ = Spleiß, Klemme
Klemmenisolation = Unisoliert
Drahtstärke = 70mm²

Sechskant-Matrizensatz. Sechskant-Matrizensatz zum Crimpen von Kabelsteckverbindern und Kabelösen in Mittel-/Hochspannungs-Netzkabeln und -Systemen. Der Matrizensatz ME14-50 ist robust und unterstützt eine Kraft von bis zu 130 kN. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Modell ME14-50 ;/li> ;li>Unterstützt Drahtgröße 70 mm ;sup>2 ;/sup> ;/li> ;li>Ermöglicht eine Kraft von bis zu 130 kN ;/li> ;/ul>. Kompatible Crimpwerkzeuge. ;ul> ;li>B51, B500E und HT51 ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Crimpsteckverbinder-Typ:
Spleiß, Klemme
Klemmenisolation:
Unisoliert
Drahtstärke:
70mm²
Weitere Suchbegriffe: 4416487, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpmatrizen, Cembre, ME1450, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimping Dies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6241285
ab € 744,43*
Zubehör
RS Pro
119160
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.