Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Kunststoff-Folienkondensator
>
Polypropylen-Kondensator
>
Artikel
KEMET R46 X2 Folienkondensator 47nF ±10% / 310V ac, THT Raster 15mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4419600
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
R463I24705001K
EAN/GTIN:
5059043608945
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 47nF
Spannung = 310V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = R46
Anschlussraster = 15mm
Entstörklasse = X2
Länge = 18mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 11mm
Abmessungen = 18 x 5 x 11mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussdurchmesser = 0.6mm
EN132400, Klasse X2, UL1414. Kondensatoren können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensator zu einem Stromschlag führen könnte. ENEC, UL, cUL, CQC. KEMET-Serie R46. Die metallisierten Polypropylenfolienkondensatoren der KEMET-Serie R46 haben Selbstheilungseigenschaften. Merkmale. Nennspannung: 50/60 V/Hz Kapazitätsbereich: 0,01 – 10 μF Anschlussabstand: 10,0 mm bis 37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±20 %, ±10 % Klimakategorie: 40/110/56/B, IEC 60068-1 Band und Rolle gemäß IEC 60286–2 Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +110 °C 100 % Werksabnahmeprüfung der Abschirmung bei 2200 V dc/1500 V ac Selbstheilungseigenschaften. Anwendungsbereich. Für den weltweiten Einsatz als Unterdrückung bei elektromagnetischen Störungen (EMI) in netzübergreifenden Anwendungen entwickelt, die eine X2-Sicherheitsklassifizierung erfordern. Vorgesehen für den Einsatz in Situationen, in denen ein Kondensatorausfall nicht zur Gefahr eines elektrischen Schlags führen würde. Nicht geeignet für den Einsatz in Anwendungen "in Reihe mit der Netzversorgung".
Weitere Informationen:
Kapazität:
47nF
Spannung:
310V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
R46
Anschlussraster:
15mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
18mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
11mm
Abmessungen:
18 x 5 x 11mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussdurchmesser:
0.6mm
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Folienkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
KP-Kondensator
,
MKP-Kondensator
,
Polypropylen-Kondensator
,
kemet folienkondensator
,
filmkondensator
,
47nf folienkondensator
,
4419600
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Folienkondensatoren
,
KEMET
,
R463I24705001K
,
Passive Components
,
Capacitors
,
Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,70*
€ 5,593
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic V Überspannungsschutz, 300pF, 360V, 230V, 65J, ZNR / 25A, 3500A max., mm, Ø 11.5mm, 5.7mm, L. 34.5mm
Panasonic
ERZV10D361
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen