Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schrumpfschlauch
>
Artikel
RS PRO Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Transparent, Ø 6.4mm Schrumpfrate 2:1, Länge 300mm
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4434930
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
4434930
EAN/GTIN:
5056112004820
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent 6mm
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 6.4mm
Farbe = Transparent
Schrumpfdurchmesser = 3.2mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 300mm
Material = Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = -55 →+135 °C
Flammhemmend = Nein
Halogenfrei = Ja
RS Pro Transparentes flexibles Polyolefin Schrumpfschlauch, 2:1-Verhältnis. Von RS Pro eine Reihe hochwertiger, einfach zu bedienender Schrumpfschläuche aus flexiblem, transparentem Polyolefin. Mit diesem durchsichtigen Schrumpfschlauch können Markermarkierungen und Kennzeichnungen an Kabeln und Drähten nach dem Auftragen durch den Schlauch gesehen werden. Das Schrumpfverhältnis dieser durchsichtigen Schrumpfschläuche beträgt 2:1, was bedeutet, dass sie auf die Hälfte ihres ursprünglichen Durchmessers schrumpft und SAE-AMS-DTL-23053 zugelassen ist. Was ist ein Wärmeschrumpfschlauch?. Schrumpfschläuche sind eine Art von stranggepressten Kunststoffschläuchen, die auf die passende Größe zugeschnitten werden und über einen Draht oder eine Kabelverbindung gezogen werden können, um die Verbindung zu schützen und zu isolieren. Beim Erwärmen schrumpft der Schlauch dauerhaft und bietet eine schützende Dichtung. Wie sehr er schrumpft hängt von der Schrumpfrate ab. Beim Kauf befindet sich der Schlauch im ausgedehnten Zustand. Er verfügt über eine Gedächtnisfunktion, damit er wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückkehrt, wenn er erwärmt wird. Größere Schrumpfraten sind erforderlich, um Materialien mit größerer Größenvariationen abzudecken. Funktionen und Vorteile von flexiblen Schrumpfschläuchen aus Polyolefin. Flexibles Polyolefin wird aus Polyethylen gewonnen und es ist eines der am häufigsten verwendeten Isoliermaterialien, da es sehr flexibel, schnellschrumpfend und haltbar ist. Beim Erwärmen schrumpfen diese Schläuche aus Polyolefin radial um die Hälfte des ursprünglichen Durchmessers, daher das Verhältnis von 2:1. Flexible Schläuche aus Polyolefin haben die folgenden Eigenschaften:. • Sehr flexibel • Schrumpfrate von 2:1, schrumpft auf die Hälfte seines ursprünglichen Durchmessers • Betriebstemperaturbereich von -55 bis +135°C • Schrumpftemperatur von mindestens 110 °C. • Ausgezeichnete elektrische Isoliereigenschaften • Beständig gegen die üblichen Flüssigkeiten und Lösungsmittel • Ausgezeichnete Abriebfestigkeit • Zulassung SAE-AMS-DTL-23053/5 Klasse 2. Wofür werden Wärmeschrumpfschläuche aus Polyolefin verwendet?. Dieser Polyolefin-Wärmeschrumpfschlauch ist sehr vielseitig und wird in Militär- und Luft- und Raumfahrtanwendungen, Industriemaschinen, Elektronik und Baumaschinen eingesetzt. Wärmeschrumpfschläuche werden zum Schutz und zur Abdichtung von Kabelverbindungen und Inline-Komponenten wie Trennklemmen und Adernspleiße eingesetzt. Sie können auch verwendet werden, um Reparaturen an vorhandenen verschlissenen oder abgerissenen Kabel- oder Verdrahtungsisolierungen durchzuführen. Anwendungen umfassen die folgenden Produkte:. • Elektrische Isolierung und Schutz von Widerständen und Kondensatoren • Geschützt gegen Feuchtigkeit, Staub, und Chemikalien. • Mechanischer Schutz von Drähten und kleinen Teile vor Abrieb • Mechanische Zugentlastung von Kabel- und Steckverbindungen, um Schäden durch Biegen zu verhindern • Bündelung und Organisation von Kabelbäumen, Kabeln und Schläuchen. Verwendung von Schrumpfschläuchen. Der Durchmesser des Drahtes oder Kabels wird gemessen und ein Wärmeschrumpfschlauch mit korrekter Größe ausgewählt. Ein Stück des Schlauchs wird auf eine Länge zugeschnitten, die ausreichend ist, um die Verbindung oder das Gelenk nach dem Erwärmen abzudecken. Dieses wird dann auf den Draht geschoben. Nach dem Verbinden des Kabels oder Drahtes wird das Stück Schrumpfschlauch über die Verbindung bewegt und mit einer Heißluftpistole erwärmt, bis es schrumpft und eine dichte Wicklung um die Verbindung bildet.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
6.4mm
Farbe:
Transparent
Schrumpfdurchmesser:
3.2mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
300mm
Material:
Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
-55 →+135 °C
Flammhemmend:
Nein
Halogenfrei:
Ja
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmuffen und -hülsen
>
Wärmeschrumpfschläuche
Weitere Suchbegriffe:
4434930
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmuffen und -hülsen
,
Wärmeschrumpfschläuche
,
RS PRO
,
A2BAG64MMCLR
,
Cables & Wires
,
Cable Joints & Cable Sleeving
,
Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,77*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,9885* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 30,12*
€ 35,84
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 29,82*
€ 35,49
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 27,82*
€ 33,11
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 26,96*
€ 32,08
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 25,61*
€ 30,48
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 24,64*
€ 29,32
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 23,85*
€ 28,38
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 19,77*
€ 23,53
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hellermann Tyton HGPC2-5-PVC-Special Weiß, Gelb
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,86*
Zubehör
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,25*
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierer Set für Kabel und Drähte, aufsteckbar, Beschriftung: -, +, 0 → 9, Earth,
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,81*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen