Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton PT2A PEEK Kabelbinder Grau 3,4 mm x 145mm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-446352
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     118-00032 PT2A-PEEK-BGE
EAN/GTIN:
     4031026252285
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder uv-beständig grau
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Länge = 145mm
Breite = 3,4 mm
Farbe = Grau
Material = PEEK
Typ = Nicht lösbar
Anzahl = 100
UV-Beständigkeit = Nein
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +240°C
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei
Zugfestigkeit = 230N
Serie = PT2A
Bündeldurchmesser max. = 35mm

UL94 V0, RoHS, HF, LFH. HellermannTyton-Kabelbinder der Serie PEEK PT, wärmebeständig. Diese robusten Kabelbinder werden aus PEEK hergestellt und sind ideal geeignet für den Einsatz in gefährlichen Umgebungen und für Anwendungen bei hohen Temperaturen. Der PEEK-Kabelbinder wurde für das Verteidigungsministerium und die Luftfahrtbranche in Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen entwickelt. Er vereint die mechanischen Eigenschaften und die Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse von Kabelbindern aus Metall mit der Anwendungsleichtigkeit eines Polyamid-Kabelbinders.. Hochtemperaturanwendungen Außen gezackter Kabelbinder Bündel mit glatter Oberfläche Enge Passung auf dem Kabelbündel Vertiefung im Kopf Einfach einzusetzen Hohe Zugfestigkeit Platzsparend Gerundetes Kopfdesign Kombiniert die Leistung von Metall-Kabelbindern mit der Benutzerfreundlichkeit von Kabelbindern aus Polyamid Anwendung mit Bearbeitungswerkzeug oder manuell Radioaktivitätsbeständigkeit Das Material hat eine gute chemische Beständigkeit gegenüber Säuren, Basen, Oxidationsmitteln.. Leistungsmerkmale:. Anwendungen:. Bohrbranche Eisenbahn Offshore-Branche Kfz Medizintechnik Chemische Industrie Kraftwerke Luft- und Raumfahrtindustrie
Weitere Informationen:
Länge:
145mm
Breite:
3,4 mm
Farbe:
Grau
Material:
PEEK
Typ:
Nicht lösbar
Anzahl:
100
UV-Beständigkeit:
Nein
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+240°C
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei
Zugfestigkeit:
230N
Serie:
PT2A
Bündeldurchmesser max.:
35mm
Weitere Suchbegriffe: 446352, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, HellermannTyton, 11800032PT2APEEKBGE, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,88*
€ 26,18*
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 247,68*
€ 309,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 309,25*
€ 368,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 308,29*
€ 366,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 301,92*
€ 359,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 278,03*
€ 330,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 271,19*
€ 322,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 247,68*
€ 294,74
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,4768* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-10914
ab € 0,30*
Zubehör
HellermannTyton
151-00757
ab € 2,81*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 255,92*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.