Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HIS-3 Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin vernetzt Grün, Gelb, Ø 18mm Schrumpfrate 3:1, Länge 4m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-448235
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-31807 HIS-3-18/6-PO-X-GNYE
EAN/GTIN:
     4031026218946
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch hellerman grün gel...
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 18mm
Farbe = Grün, Gelb
Schrumpfdurchmesser = 6mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 3:1
Schlauchlänge = 4m
Material = Polyolefin vernetzt
Flammhemmend = Ja
Serie = HIS-3
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
18mm
Farbe:
Grün, Gelb
Schrumpfdurchmesser:
6mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
3:1
Schlauchlänge:
4m
Material:
Polyolefin vernetzt
Flammhemmend:
Ja
Serie:
HIS-3
Weitere Suchbegriffe: 448235, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, HellermannTyton, 30831807HIS3186POXGNYE, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 12,45*
€ 16,64*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 14,14*
€ 18,86*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 15,10*
€ 20,49*
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 9,45*
ab € 15,63*
€ 20,54*
5 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 16,56*
€ 21,83*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,49*
€ 24,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,35*
€ 24,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,35*
€ 23,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,21*
€ 20,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,93*
€ 20,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,10*
€ 17,97
pro Paket
1 Paket enthält 4 Meter (ab € 3,775* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 195,26*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,15*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 77,01*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.