Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder mit Klettverschluss 200 x 20mm Polypropylen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405640
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4499189
EAN/GTIN:
     5056070901742
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Kabelbinder mit Klettverschluss, Typ=4499189, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=20 mm, Dicke=1.35 mm, Länge=200 mm, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Kabelbindermaterial=Polypropylen, Wiederlösbar=Ja
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
80 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
82 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
5806329000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,79*
€ 15,72*
Lager 115
Frei Haus
ab € 24,73*
€ 33,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
130-00013
ab € 0,82*
Zubehör
HellermannTyton
130-00019
ab € 7,61*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.