Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Relais
>
Industrierelais
>
Artikel
RS PRO Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 15A 24V ac Spule / 1.2W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4500245
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
4500245
EAN/GTIN:
5056112007142
Suchbegriffe:
Industrierelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Spulenspannung = 24V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 15A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max. = 240V ac
Schaltspannung DC max. = 28V dc
Länge = 27mm
Spulenwiderstand = 180Ω
Spulenleistung = 1.2W
Kontaktmaterial = Silberlegierung°C
Schaltleistung AC max. = 3,6 kVA
10 A, 12 A, 15 A Industrierelais. Kontaktwiderstand: max. 50 mΩ Mechanische Lebensdauer: 10 Millionen Schaltspiele Elektrische Lebensdauer: 100000 Schaltspiele
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
15A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max.:
240V ac
Schaltspannung DC max.:
28V dc
Länge:
27mm
Spulenwiderstand:
180Ω
Spulenleistung:
1.2W
Kontaktmaterial:
Silberlegierung°C
Schaltleistung AC max.:
3,6 kVA
... >
Relais und Signalaufbereitung
>
Relais
>
Elektrische Relais
Weitere Suchbegriffe:
Printrelais
,
24v ac industrierelais
,
industrierelais 24v
,
industrierelais
,
4500245
,
Relais und Signalaufbereitung
,
Relais
,
Elektrische Relais
,
RS PRO
,
BLY11CS24VAC
,
Relays & Signal Conditioning
,
Relays
,
Power Relays
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,65*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EPCOS B72220 Varistor, 630pF, 430V, 275V, 151J, Metall / 100A, 8000A max., mm, Ø 21.5mm, 5.4mm
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,95*
Zubehör
KEMET PMR209 RC-Kondensator, 220nF / 100Ω, 250 V ac, 630V dc, Metallisiertes Papier, Durchsteckmontage
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,01*
Zubehör
Panasonic V Überspannungsschutz, 6.75nF, 47V, 30V, 14J, ZNR / 10A, 2000A max., mm, Ø 15.5mm, 5mm, L. 38.5mm
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
Zubehör
RS PRO DIN-Schienen-Trafo, 72VA, Primär 230V ac / Sekundär 24V ac DIN-Schiene 1 Ausg., 89.5mm x 82.5mm x 82mm
RS Pro
7975942
ab € 98,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen