Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom HCPL SMD Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 8-Pin SOIC, Isolation 5 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-450947
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-0453-000E
EAN/GTIN:
     5059041005586
Suchbegriffe:
Fototransistor
IGBT Module
Optokoppler
fototransistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Transistor
Durchlassspannung max. = 1.7V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = SOIC
Eingangsstrom Typ = DC
Eingangsstrom max. = 25 mA
Isolationsspannung = 5 kV eff
Logik Ausgang = Ja
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 50%
Mindeststromübertragungsverhältnis = 19%
Serie = HCPL

Optokoppler, Optokoppler mit Schnittstelle für intelligentes Stromversorgungsmodul (IPM), Avago Technologies. Optokoppler für IPM-Schnittstelle (Intelligent Power Modul) von Avago Technologies weisen kurze Laufzeit, schnelles IGBT-Schalten, hohe Transient-Gleichtaktunterdrückung und breiten Betriebstemperaturbereich auf. R2Coupler™-Isolierungsprodukte von Avago Technologies bieten die verstärkte Isolierung und Zuverlässigkeit, die für sicherheitskritische Kfz- und Hochtemperaturanwendungen erforderlich sind.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Transistor
Durchlassspannung max.:
1.7V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
SOIC
Eingangsstrom Typ:
DC
Eingangsstrom max.:
25 mA
Isolationsspannung:
5 kV eff
Logik Ausgang:
Ja
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
50%
Mindeststromübertragungsverhältnis:
19%
Serie:
HCPL
Weitere Suchbegriffe: 450947, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, HCPL0453000E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 1,34*
€ 3,02*
1
€ 6,90*
ab € 2,16*
€ 3,25*
1
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 3,25*
1 Tag
4281
1
€ 14,99*
ab € 0,949*
€ 3,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Broadcom
HCPL-0500-000E
ab € 0,811*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.