Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom Optokoppler, SOIC-8, HCPL-0453-000E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Broadcom Optokoppler, SOIC-8, HCPL-0453-000E
Broadcom Optokoppler, SOIC-8, HCPL-0453-000E
Artikel-Nr.:
     4502-66S434
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-0453-000E
EAN/GTIN:
     4099879000736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
IGBT Module
Optokoppler
fototransistor
Optokoppler, HCPL-0453-000E, Broadcom Der HCPL-0453-000E ist ein 1-Kanal-Hochgeschwindigkeits-Optokoppler, der eine Isolierschicht zwischen einer LED und einem integrierten Fotodetektor verwendet, um eine elektrische Isolierung zwischen Eingang und Ausgang zu gewährleisten. Zu den Anwendungen gehören Leistungsmodulschnittstellen und TTL-Systeme. Getrennte Anschlüsse für die Fotodiodenvorspannung und den Ausgangstransistor-Kollektor erhöhen die Geschwindigkeit bis zum Hundertfachen eines herkömmlichen Fototransistor-Kopplers, indem die Kapazität des Basis-Kollektors reduziert wird. Features * 1 Mbps Hohe Geschwindigkeit * TTL-kompatibel * Open-Collector-Ausgang * Garantierte Leistung von 0 bis 70°C Temperaturbereich
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausgangsstrom:
8 mA
Datenübertragungsrate:
1 Mbit/s
Gehäuse:
SOIC-8
Isolationsspannung:
3.75 kV
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 1,34*
€ 3,02*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,16*
€ 3,25*
1
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 3,25*
1 Tag
4281
1
€ 14,99*
ab € 0,949*
€ 3,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Broadcom
HCPL-0500-000E
ab € 0,811*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.