Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC IR2000 Pneumatikregler G1/4 0.01MPa 0.8MPa 1MPa 3.5l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-453625
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     IR2020-F02
EAN/GTIN:
     5059039840182
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Anschlussverbindung = G1/4
Ausgangsdruck max. = 0.8MPa
Ausgangsdruck min. = 0.01MPa
Eingangsdruck max. = 1MPa
Serie = IR2000
Manometeranschluss Größe = G1/8
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/4Zoll
Manometeranschluss Gewindegröße = 1/8Zoll
Durchflussrate max. = 3.5l/min
Integriertem Rückschlagventil = Ohne Rückschlagventil
Anschlussverbindung Standardgewinde = G
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Manometeranschluss Standardgewinde = G

Serie IR 1/4". Hohe Einstellgenauigkeit. Große Dekomprimierungskapazität für sehr stabile Leistung. Verwenden Sie ihn unabhängig oder integriert in ein SMC FRL-Modul (Serie 2000). Lieferung komplett mit Halterung: Trockene Luft muss mit 0,3 μm (Feuchtigkeitsseparator) gefiltert werden.
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/4
Ausgangsdruck max.:
0.8MPa
Ausgangsdruck min.:
0.01MPa
Eingangsdruck max.:
1MPa
Serie:
IR2000
Manometeranschluss Größe:
G1/8
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1/4Zoll
Manometeranschluss Gewindegröße:
1/8Zoll
Durchflussrate max.:
3.5l/min
Integriertem Rückschlagventil:
Ohne Rückschlagventil
Anschlussverbindung Standardgewinde:
G
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Manometeranschluss Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: druckregelventil 0,1 bar 1/4", druckaufbau- und entlüftungsventil, druckluftregler 1/4", 453625, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Regler, SMC, IR2020F02, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Regulators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
€ 5,90*
ab € 75,01*
€ 93,74*
Lager 108
Frei Haus
ab € 74,13*
€ 95,55*
2 Tage
1
€ 6,95*
ab € 86,37*
€ 106,86*
Frei Haus
ab € 91,70*
€ 123,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
P36202028
ab € 1,71*
Zubehör
SMC
G36-10-01
ab € 7,30*
Zubehör
SMC
Y30T-A
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.