Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton xEnergy Eaton Moeller, Leistungsschalter MCCB 3-polig, 40A / Abschaltvermögen 25 kA 440V, L. 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4548039
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259075 NZMB1-A40
EAN/GTIN:
     4015082590758
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Leistungsschalter
Reihe = xEnergy
Serie = Eaton Moeller
Polzahl = 3
Strom = 40A
Ausschaltvermögen = 25 kA
AC-Nennspannung = 440V
Länge = 90mm
Breite = 145mm
Tiefe = 84.5mm
Auslösemechanismus = Thermomagnetisch

Eaton-MCCBs - Serie NZM1. MCCBs, auch bekannt als Überlastschalter mit geformtem Gehäuse, sind Geräte, die Motoren, Transformatoren, Generatoren und andere Geräte oder Systeme schützen. Die Serie NZM1 von Eaton bietet kompakte Leistungsschalter mit 4 Rahmengrößen und mehreren Installations- und Anschlussoptionen. Sie sind mit thermisch-magnetischer Auslösetechnologie erhältlich und verfügen über einstellbare Zeitselektivität und Erdschlussschutz. Mit der Möglichkeit der integrierten Diagnose und Datenprotokollierung bei einigen Modellen zur Überwachung kritischer Stromkreise ohne zusätzliche Hardware. Diskrete Relaisausgänge verfügbar für hohe Lastwarnungen bei 70 %, 100 % und 120 %. Die Serie NZM von Eaton verfügt außerdem über Schutzschalterzubehör und IEC-Lasttrennschalter mit einem breiten Produktsortiment. Eigenschaften und Vorteile:. 3- und 4-polige Versionen erhältlich 15 A bis 1600 A Nennstrom erhältlich Mehrere Installationen und Verbindungstypen verfügbar Einfache Montage von Unterspannungs- und Nebenschlussstreifen Diverse Einstellungsbereiche Auslösung in Millisekunden Stromkreisschutz Schwarzer/grauer Standardgriff ; 454-8269 454-8269 , Rot/Gelb für Notgriff ; 454-8275 454-8275. Anwendungen:. Ideal für Plattenbauer, Automatisierung, Maschinenbau und Maschinen-OEMs. Leistungsschalter bieten Überlastschutz vor Schäden durch Überstrom, Überlastungen und Kurzschluss, unverzichtbar für Motoren, Stromgeneratoren, Transformatoren und andere elektrische Geräte.
Weitere Informationen:
Reihe:
xEnergy
Serie:
Eaton Moeller
Polzahl:
3
Strom:
40A
Ausschaltvermögen:
25 kA
AC-Nennspannung:
440V
Länge:
90mm
Breite:
145mm
Tiefe:
84.5mm
Auslösemechanismus:
Thermomagnetisch
Weitere Suchbegriffe: Klöchner-Möller-Leistungsschalter, Möller-Leistungsschalter, Lasttrenner, Lasttrennschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Trennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, 4548039, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Eaton, 259075NZMB1A40, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCCBs
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 166,84*
€ 192,11*
6 Tage
22
€ 8,90*
ab € 171,54*
€ 197,84*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 173,29*
€ 200,10*
Frei Haus
ab € 182,28*
€ 209,93*
Lager 108
Frei Haus
ab € 212,22*
€ 250,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,42*
€ 298,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,98*
€ 296,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,92*
€ 286,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,48*
€ 269,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,22*
€ 252,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260178
ab € 52,05*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100667
ab € 50,61*
Zubehör
Eaton
100675
ab € 50,70*
Zubehör
Eaton
100679
ab € 55,04*
Zubehör
Eaton
100780
ab € 7,43*
Zubehör
Eaton
104603
ab € 366,94*
Zubehör
Eaton
104605
ab € 649,33*
Zubehör
Eaton
104609
ab € 373,05*
Zubehör
Eaton
104646
ab € 254,19*
Zubehör
Eaton
107247
ab € 110,52*
Zubehör
Eaton
109777
ab € 102,26*
Zubehör
Eaton
119862
ab € 8,05*
Zubehör
Eaton
138539
ab € 130,69*
Zubehör
Eaton
144112
ab € 69,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.