Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

West Instruments Ausgangsmodul für Serie P8170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
West Instruments Ausgangsmodul für Serie P8170
West Instruments Ausgangsmodul für Serie P8170
Artikel-Nr.:
     108EL-4550329
Hersteller:
     West Instruments
Herst.-Nr.:
     PO2-C21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Relaismodul
Industrieregler
Universal Industrieregler
Universalregler
Zubehörtyp = Ausgangskarte
Zur Verwendung mit = Serie P8170

Steckmodul mit linearem Ausgang von West InstrumentsDas West Instruments Linear-Ausgangssteckmodul, Steckplatz 2 oder 3 ist für Controller der Serien West und Teillow plus ausgelegt. Bei einem angelegten Strom von 0 mA bis 20 mA mit parallelem 500-Ohm-Widerstand ergibt dies einen Ausgang von 0 V bis 20 V und umgekehrt. Er wird häufig als Kühlleistung bei einer Hitze-/Kühlanwendung oder als Übertragungsausgang verwendet. Hinweis: Diese Platinen können nicht mit den Steuerungen der älteren Serie N verwendet werden.Eigenschaften und VorteileGenauigkeit +/-0,25 % bei 250 Ohm Steuerausgänge haben 2 % Über-/Untersteuerung
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Ausgangskarte
Zur Verwendung mit:
Serie P8170
Weitere Suchbegriffe: industrieregler, 4550329, Automation, Prozessautomation, Temperaturregler-Zubehör, West Instruments, PO2C21, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Control Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
West Instruments
P6100-2200-000
ab € 293,78*
Zubehör
West Instruments
P6100-2200-020
ab € 339,76*
Zubehör
West Instruments
P6100-2700-00-0
ab € 304,23*
Zubehör
West Instruments
P6100-2700-02-0
ab € 342,92*
Zubehör
West Instruments
P6100-2100-00-0
ab € 278,25*
Zubehör
West Instruments
P6100-2100-02-0
ab € 317,13*
Zubehör
West Instruments
P8100-2100-0000
ab € 436,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.