Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Regeltechnik
>
Universal Industrieregler
>
Artikel
West Instruments P6100 PID Temperaturregler, 1 x Relais Ausgang, 100 V AC, 240 V AC, 48 x 48mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4542205
Hersteller:
West Instruments
Herst.-Nr.:
P6100-2100-00-0
EAN/GTIN:
4015082741037
Suchbegriffe:
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Ausgangstyp = Relais
Versorgungsspannung = 100 V AC, 240 V AC
Größe = 48 x 48 (1/16 DIN)mm
Anzahl der Ausgänge = 1
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Regelungsart = An/Aus
Anzeigentyp = LED
IP Schutzart = IP20, IP66
Reihe = P 6100
Tafeltiefe = 120mm
CE, UL. 6100+/8100+/4100+ - Industrieregler. Temperatur- und Prozessreglerfamilie in 3 Einbauformaten Modular aufgebaut, alle Ausgänge steck- und nachträglich änderbar Automatische Erkennung der Erweiterungsmodule Einsetzbar als Zweipunkt, Dreipunkt- oder Stetigregler, je nach vorhandenen Ausgängen Auch als Leistungssteller, Anzeiger oder Sollwertgeber einsetzbar PID-Selbstoptimierung Konfiguration und Parametrierung erfolgt über die Fronttasten oder über die optional erhältliche PC-Konfigurations-SW Einfachste Sollwerteinstellung direkt durch Pfeiltasten Konfigurierbarer Universaleingang für Thermoelemente, PT100 oder frei skalierbare Linearsignale mA oder V Max. 3 Ausgänge (schaltend oder kontinuierlich) für Regelung, Mess- oder Sollwert oder als Alarmausgang Zweizeilige leuchtstarke rot-grüne LED-Anzeige Permanente Ist- und Sollwertanzeige 4 Alarmarten 2 verknüpfbare Softwarealarme, die den Ausgängen zugeordnet werden können Optionale Schnittstelle: RS485 (ModBus/West ASCII frei parametrierbar) Binäreingang: mit Schalteingang für Wechselsollwert Weitere einstellbare Funktionen: Rampenfunktion, Eingangsfilter, Hand-Automatikbetrieb, Sollwertbereich, Stellgrößenbegrenzung, Taktfrequenz (Proportionalzyklus)
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Relais
Versorgungsspannung:
100 V AC, 240 V AC
Größe:
48 x 48 (1/16 DIN)mm
Anzahl der Ausgänge:
1
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Regelungsart:
An/Aus
Anzeigentyp:
LED
IP Schutzart:
IP20, IP66
Reihe:
P 6100
Tafeltiefe:
120mm
... >
Automation
>
Prozessautomation
>
Temperaturregler
Weitere Suchbegriffe:
Industrieregler
,
Universal Industrieregler
,
Universalregler
,
industrieregler
,
4542205
,
Automation
,
Prozessautomation
,
West Instruments
,
P61002100000
,
Automation & Control Gear
,
Process Control
,
Temperature Controllers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,93*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,01*
€ 412,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,55*
€ 400,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,13*
€ 370,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,93*
€ 330,74
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO PT100 Sensorelement Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 3mm x 250mm, -50°C → +250°C, 1m Leitung
RS Pro
3629941
ab € 56,19*
Zubehör
West Instruments Ausgangsmodul für Serie P8170
West Instruments
PA1-W03
ab € 46,48*
Zubehör
West Instruments Ausgangsmodul für Serie P8170
West Instruments
PO2-C50
ab € 48,55*
Zubehör
West Instruments Ausgangsmodul für Serie P8170
West Instruments
PO2-C21
ab € 60,68*
Zubehör
West Instruments Ausgangsmodul für Serie P8170
West Instruments
PO1-C21
ab € 60,24*
Zubehör
West Instruments Temperatur-Steuersoftware für P6100, , Windows 98, Windows XP
West Instruments
PS1-CON
ab € 77,81*
Zubehör
West Instruments Temperatursteuerungsmodul für Serie 6010
West Instruments
PO2-C10
ab € 48,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen