Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

West Instruments Ausgangsmodul für Serie P8170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4550357
Hersteller:
     West Instruments
Herst.-Nr.:
     PA1-W03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrieregler
Universal Industrieregler
Universalregler
industrieregler
Zubehörtyp = Eingangskarte
Zur Verwendung mit = Serie P8170

CE, UL. 6100+/8100+/4100+ - Industrieregler. Temperatur- und Prozessreglerfamilie in 3 Einbauformaten Modular aufgebaut, alle Ausgänge steck- und nachträglich änderbar Automatische Erkennung der Erweiterungsmodule Einsetzbar als Zweipunkt, Dreipunkt- oder Stetigregler, je nach vorhandenen Ausgängen Auch als Leistungssteller, Anzeiger oder Sollwertgeber einsetzbar PID-Selbstoptimierung Konfiguration und Parametrierung erfolgt über die Fronttasten oder über die optional erhältliche PC-Konfigurations-SW Einfachste Sollwerteinstellung direkt durch Pfeiltasten Konfigurierbarer Universaleingang für Thermoelemente, PT100 oder frei skalierbare Linearsignale mA oder V Max. 3 Ausgänge (schaltend oder kontinuierlich) für Regelung, Mess- oder Sollwert oder als Alarmausgang Zweizeilige leuchtstarke rot-grüne LED-Anzeige Permanente Ist- und Sollwertanzeige 4 Alarmarten 2 verknüpfbare Softwarealarme, die den Ausgängen zugeordnet werden können Optionale Schnittstelle: RS485 (ModBus/West ASCII frei parametrierbar) Binäreingang: mit Schalteingang für Wechselsollwert Weitere einstellbare Funktionen: Rampenfunktion, Eingangsfilter, Hand-Automatikbetrieb, Sollwertbereich, Stellgrößenbegrenzung, Taktfrequenz (Proportionalzyklus)
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Eingangskarte
Zur Verwendung mit:
Serie P8170
Weitere Suchbegriffe: 4550357, Automation, Prozessautomation, Temperaturregler-Zubehör, West Instruments, PA1W03, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Control Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
West Instruments
P6100-2200-020
ab € 337,48*
Zubehör
West Instruments
P6100-2700-00-0
ab € 303,41*
Zubehör
West Instruments
P6100-2700-02-0
ab € 343,34*
Zubehör
West Instruments
P6100-2100-00-0
ab € 278,84*
Zubehör
West Instruments
P6100-2100-02-0
ab € 316,12*
Zubehör
West Instruments
P6700-2100-000
ab € 376,30*
Zubehör
West Instruments
P8100-2100-0000
ab € 432,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.