Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodenshi SG THT Phototransistor Gabel-Lichtschranke, Anstieg 50μs / Fallzeit 50μs, 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kodenshi SG THT Phototransistor Gabel-Lichtschranke, Anstieg 50μs / Fallzeit 50μs, 4-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-4550925
Hersteller:
     Kodenshi
Herst.-Nr.:
     SG211
EAN/GTIN:
     5059045844631
Suchbegriffe:
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Anzahl der Kanäle = 1
Regelanstiegszeit = 50µs
Fallzeit typ. = 50µs
Montage Typ = THT
Anzahl der Pins = 4
Abmessungen = 5 x 4 x 5.2mm
Höhe über Panel = 5.2mm
Länge = 5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Schlitzweite = 2mm
Breite = 4mm
Serie = SG°C

Miniatur-Gabellichtschranke, Vishay. Die TCST2103, TCST2202 und TCST2300 sind transmissive Sensoren, die einen Infrarot-Emitter und Fototransistor enthalten, der sich von einer Seite zur anderen auf den optischen Achsen in einem bleihaltigen Gehäuse befindet, das sichtbares Licht blockiert. Diese Teilenummern enthalten Optionen für die Öffnungsbreite. Leistungsmerkmale:. Gehäusetyp: Bleihaltig Detektortyp: Fototransistor Abmessungen (L x B x H in mm): 24,5 x 6,3 x 10,8 Abstand (in mm): 3,1 Typischer Ausgangsstrom im Test: IC = 4 mA (TCST2103) Typischer Ausgangsstrom im Test: IC = 2 mA (TCST2202) Typischer Ausgangsstrom im Test: IC = 0,5 mA (TCST2300) Tageslicht-Sperrfilter Emitter-Wellenlänge: 950 nm bleifreies (Pb) Löten freigegeben. Anwendungen:. Optischer Schalter Fotounterbrecher Zähler Encoder
Weitere Informationen:
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Anzahl der Kanäle:
1
Regelanstiegszeit:
50µs
Fallzeit typ.:
50µs
Montage Typ:
THT
Anzahl der Pins:
4
Abmessungen:
5 x 4 x 5.2mm
Höhe über Panel:
5.2mm
Länge:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Schlitzweite:
2mm
Breite:
4mm
Serie:
SG°C
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, Optokoppler, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, lichtschranke gabellichtschranke, fototransistor, kodenshi lichtschranke, 4550925, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Gabel-Lichtschranken, Kodenshi, SG211, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Slotted Optical Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,95*
€ 4,73*
2 Tage
418
1
€ 14,99*
ab € 1,79*
€ 5,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.