Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schalter und Taster
>
Piezotaster
>
Artikel
Schurter Piezo-Schalter Rot 100 mA Lötanschluss IP 67
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4561874
Hersteller:
Schurter
Herst.-Nr.:
1241.2411.3
EAN/GTIN:
5059039799824
Suchbegriffe:
Piezotaster
piezotaster rot
piezotaster
schurter piezotaster
Beleuchtet = Nein
Anschlussart = Lötanschluss
Tafelausschnitt Durchmesser = 16mm
IP Schutzart = IP 67
Betätigerfarbe = Rot
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +60°C
DIN EN 61000-4-2, DIN EN 61000-4-4, DIN EN 61000-4-5. Vandalismussicherer M16 Piezo-Schalter - Serie PSE. Die PSE-Serie von Schurter ist eine Serie bequem zu handhabender und zuverlässiger beleuchteter Piezoschalter. Diese Serie bietet ein einfach zu handhabendes codiertes Leitersystem für die Änderung von Farbe und Helligkeit des Schalters. Es gibt überdies auch eine Option mit feststehender Standardfarbe, die noch mehr Flexibilität für Ihre Anwendung bietet. Beim Entwurf der Serie PSE stand die Anpassungsfähigkeit im Vordergrund. Die Schalter eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen über unterschiedliche Branchen hinweg, zum Beispiel für den medizinischen Bereich und für interne/externe Industrieinstallationen. Die Serie PSE bietet Benutzern außerdem ein zuverlässiges und langlebiges Produkt mit bis zu 20 Millionen Schaltvorgängen. Dank des produkttypischen Designs der Piezoschalter hat die Serie PSE keine beweglichen Teile, was das Eindringen bzw. die Ansammlung von Feinstaub oder Flüssigkeit unter dem Schalterbetätigungselement verhindert. Durch dieses Design ist die Serie ideal für Installationen im Bereich Lebensmittel und Hygiene geeignet, zum Beispiel in medizinischen Geräten. Die kontaktlose Natur und die hochwertige Bauweise gewährleisten einen Betrieb in vandalismusgefährdeten Installationen, zum Beispiel in Fahrkartenautomaten. Eigenschaften und Vorteile •Vandalensichere Bauweise gemäß Schutzart IP69K •Leicht zu warten und sauber zu halten •Bis zu 7 Farben bieten mehrfarbige Beleuchtung gemäß Ihrer Verkabelung •„Ampel -Statusanzeige durch LED-Anzeige möglich •Zur Auswahl stehen vier anodisierte Farben •Schaltspannung von 48 V DC •Lieferung mit Mutter und O- Ring-Dichtung Typische Anwendungen: •Medizintechnische Geräte •Öffentliche/externe Anwendungen •Industrieanwendungen •Haushaltsgeräte •Anwendungen, bei denen es auf das Design ankommt.
Weitere Informationen:
Beleuchtet:
Nein
Anschlussart:
Lötanschluss
Tafelausschnitt Durchmesser:
16mm
IP Schutzart:
IP 67
Betätigerfarbe:
Rot
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +60°C
... >
Schalter
>
Kapazitiv, Magnet- und Piezoschalter
>
Piezo-Schalter
Weitere Suchbegriffe:
4561874
,
Schalter
,
Kapazitiv, Magnet- und Piezoschalter
,
Piezo-Schalter
,
Schurter
,
124124113
,
Switches
,
Capacitive, Magnetic and Piezo Switches
,
Piezo Switches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,25*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonitron Piezo Buzzer Multifunktion, 96dB, Frontplattenmontage, 5V dc→16V dc, Intern, ø 36.5mm, 36.5 x 26mm
Sonitron
SULM516B1 F2
ab € 31,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen