Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker P1A Pneumatikzylinder einfachwirkend, Bohrung Ø 10mm / Hub 50mm, bis 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4566374
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     P1A-S010SS-0050
EAN/GTIN:
     5059041390002
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Hub = 50mm
Bohrung = 10mm
Ausführung = Einfach
Serie = P1A
Länge = 156mm
Endlagendämpfung = Puffer
Abmessungen = 156 x 13 x 13mm
Breite = 13mm
Betriebsdruck max. = 10bar
Höhe = 13mm
Betriebstemperatur max. = +80°C

Die angegebenen Daten des nach außen gerichteten Schubs und des Rückstellschubs gelten bei 6 bar. Parker P1A Zylinder Ø 10-25 mm. Minizylinder nach ISO 6432 Leichte, korrosionsbeständige Bauweise Serienmäßig mit Magnetkolben Einfach- und doppeltwirkende Ausführungen Federrückstellung auf einfachwirkenden Modellen Pufferdämpfung am Hubende für längere Lebensdauer Medium: Druckluft, gefiltert, geschmiert oder ungeschmiert Betriebsdruck: max. 10 bar Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C Endabdeckungen: Eloxiertes Aluminium Rundgehäuse: Edelstahl Kolbenstange: Edelstahl Dichtungen: Fluorkohlenwasserstoff/Nitrilgummi
Weitere Informationen:
Hub:
50mm
Bohrung:
10mm
Ausführung:
Einfach
Serie:
P1A
Länge:
156mm
Endlagendämpfung:
Puffer
Abmessungen:
156 x 13 x 13mm
Breite:
13mm
Betriebsdruck max.:
10bar
Höhe:
13mm
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Kurzhubzylinder pneumatisch, Miniaturzylinder, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, normzylinder einfach, iso zylinder, parker normzylinder, 4566374, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Parker, P1AS010SS0050, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 53,45*
€ 94,88*
Lager 108
Frei Haus
ab € 74,34*
€ 96,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parker
P1A-4CMF
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.