Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sferaco BSPP 3/4Zoll Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Messing 40bar 580psi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sferaco BSPP 3/4Zoll Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Messing 40bar 580psi
Sferaco BSPP 3/4Zoll Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Messing 40bar 580psi
Artikel-Nr.:
     108EL-4578838
Hersteller:
     Sferaco
Herst.-Nr.:
     509005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Hebelkugelhahn
Hochdruckkugelhahn
Typ = Vollbohrung, 2-polig
Kugelmaterial = Messing verchromt
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Thread-Standard = BSPP
Gewindegröße = 3/4Zoll
Gehäusematerial = Messing
Rohrdurchmesser = 20mm
Zum Einsatz mit = Wasser
Grifftyp = Hebel
Griffmaterial = Stahl
Maximaler Betriebsdruck psi = 580psi
Maximaler Betriebsdruck bar = 40bar

Sferaco AbsperrkugelventilDas Sferaco 2-polige 3/4-Zoll-BSPP-Kugelventil mit Innenabsperrung und rotem Flachstahlgriff ist für Wassersysteme und Wasserverteilung geeignet. Es hat ein bleifreies Messinggehäuse CW510L vernickelt und innen gebürstet.Eigenschaften und VorteileACS-Nummer auf dem Griff Anti-Ausblasbolzen Volle Bohrung Markierungsgehäuse ″ 9S″ mit ACS, Herstellungsdatum und Logo Der maximale Betriebsdruck beträgt 40 bar Die Betriebstemperatur liegt zwischen -10 °C und + 120 °C. PTFE-Verpackung Umkehrbarer Griff Massive KugelZertifizierungenCE-zertifiziert ISO 9001:2000-Zulassung
Weitere Informationen:
Typ:
Vollbohrung, 2-polig
Kugelmaterial:
Messing verchromt
Befestigungstyp:
Mit Gewinde
Thread-Standard:
BSPP
Gewindegröße:
3/4Zoll
Gehäusematerial:
Messing
Rohrdurchmesser:
20mm
Zum Einsatz mit:
Wasser
Grifftyp:
Hebel
Griffmaterial:
Stahl
Maximaler Betriebsdruck psi:
580psi
Maximaler Betriebsdruck bar:
40bar
Weitere Suchbegriffe: Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, kugelhahn messing hebelgriff, hochdruckkugelhahn, heizungskugelhahn messing, 4578838, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, Sferaco, 509005, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.