Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sferaco BSPP 1/4Zoll Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Messing 40bar 580psi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sferaco BSPP 1/4Zoll Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Messing 40bar 580psi
Artikel-Nr.:
     108EL-4584546
Hersteller:
     Sferaco
Herst.-Nr.:
     509002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Typ = Vollbohrung, 2-polig
Kugelmaterial = Messing verchromt
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Thread-Standard = BSPP
Gewindegröße = 1/4Zoll
Gehäusematerial = Messing
Rohrdurchmesser = 50mm
Zum Einsatz mit = Wasser
Grifftyp = Hebel
Griffmaterial = Stahl
Maximaler Betriebsdruck psi = 580psi
Maximaler Betriebsdruck bar = 40bar

Sferaco AbsperrkugelventilDas Sferaco 2-polige 1/4-Zoll-BSPP-Kugelventil mit Innenabsperrung und rotem Flachstahlgriff ist für Wassersysteme und Wasserverteilung geeignet. Es hat ein bleifreies Messinggehäuse CW510L vernickelt und innen gebürstet.Eigenschaften und VorteileACS-Nummer auf dem Griff Anti-Ausblasbolzen Volle Bohrung Markierungsgehäuse ″ 9S″ mit ACS, Herstellungsdatum und Logo Der maximale Betriebsdruck beträgt 40 bar Die Betriebstemperatur liegt zwischen -10 °C und + 120 °C. PTFE-Verpackung Umkehrbarer Griff Massive KugelZertifizierungenCE-zertifiziert ISO 9001:2000-Zulassung
Weitere Informationen:
Typ:
Vollbohrung, 2-polig
Kugelmaterial:
Messing verchromt
Befestigungstyp:
Mit Gewinde
Thread-Standard:
BSPP
Gewindegröße:
1/4Zoll
Gehäusematerial:
Messing
Rohrdurchmesser:
50mm
Zum Einsatz mit:
Wasser
Grifftyp:
Hebel
Griffmaterial:
Stahl
Maximaler Betriebsdruck psi:
580psi
Maximaler Betriebsdruck bar:
40bar
Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, kugelhahn messing, hochdruckkugelhahn, 4584546, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, Sferaco, 509002, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 27,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.