Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron PNP LWL-Sensor Wire Lead Pre-Wired Cable Rote LED, 12 → 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron PNP LWL-Sensor Wire Lead Pre-Wired Cable Rote LED, 12 → 24 V dc
Omron PNP LWL-Sensor Wire Lead Pre-Wired Cable Rote LED, 12 → 24 V dc
Omron PNP LWL-Sensor Wire Lead Pre-Wired Cable Rote LED, 12 → 24 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-4594903
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3XNA44V
EAN/GTIN:
     4547648358811
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Ausgangstyp = PNP
Anschlusstyp = Wire Lead
Lichtquelle = Rote LED
Anschluss = Pre-Wired Cable
Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc
Länge = 89.7mm
Breite = 12mm
Betriebstemperatur min. = -25°C

LWL-Sensoren E3X. Leicht zu installierende digitale LWL-Sensoren Lichtpegel-LED-Balkenanzeige Abgedichtetes Modell mit M8-Steckverbinder verfügbar (Code ; 459-4903 459-4903 ) Stromkreisschutz: Verpolung, Kurzschlussschutz am Ausgang, Gegenseitiger Störungsschutz (optisch synchronisiert)
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
PNP
Anschlusstyp:
Wire Lead
Lichtquelle:
Rote LED
Anschluss:
Pre-Wired Cable
Versorgungsspannung:
12 → 24 V dc
Länge:
89.7mm
Breite:
12mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Lichtwellenverstärker, Lichtleiter, omron lwl-verstärker, lwl verstärker, 4594903, Automation, Sensoren, Faseroptische Sensoren, Omron, E3XNA44V, Automation & Control Gear, Sensors, Fibre Optic Sensors
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 128,77*
€ 155,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,53*
€ 165,45*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 133,32*
€ 167,61*
Frei Haus
ab € 147,74*
€ 177,38*
Lager 108
Frei Haus
ab € 214,81*
€ 250,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,34*
€ 297,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,77*
€ 292,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,81*
€ 286,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,74*
€ 272,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,81*
€ 255,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
XS3F-M422-402-A
ab € 9,66*
Zubehör
Omron
XS3F-M421-405-A
ab € 12,03*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.