Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Potentiometer
>
Trimmer-Potentiometer
>
Artikel
Bourns TC33 1-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 10kΩ, ±25%, 0.1W, Lötauge, L. 3mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4617135
Hersteller:
Bourns
Herst.-Nr.:
TC33X-2-103E
EAN/GTIN:
5059043933191
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD-Potentiometer
Widerstand max. = 10kΩ
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.1W
Serie = TC33
Anschlussart = Lötauge
Toleranz = ±25%
Temperaturkoeffizient = ±250ppm/°C
Länge = 3mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Serie TC33, 100 mW, 3 mm, offene Bauform. Bourns® TC33 Eingängiges SMD-Trimmpotenziometer (Trimpot®). Standard-Rastermaß nach EIA/EIAJ entspricht der Größe 3 mm Aufschmelzlötung empfohlen
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
10kΩ
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.1W
Serie:
TC33
Anschlussart:
Lötauge
Toleranz:
±25%
Temperaturkoeffizient:
±250ppm/°C
Länge:
3mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
... >
Passive Bauelemente
>
Stellwiderstände
>
Trimmerpotentiometer
Weitere Suchbegriffe:
SMD-Trimmer
,
Trimmer
,
Trimmwiderstand
,
Trimmer-Potentiometer
,
bourns electronics potentiometer
,
smd potentiometer
,
4617135
,
Passive Bauelemente
,
Stellwiderstände
,
Trimmerpotentiometer
,
Bourns
,
TC33X2103E
,
Passive Components
,
Variable Resistors
,
Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,75*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,20*
€ 16,898
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,11*
€ 16,7909
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,73*
€ 16,3387
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,87*
€ 14,1253
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 8,96*
€ 10,6624
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Abgleichwerkzeug mit Kunststoff-Spitze, 125 mm
RS Pro
543147
ab € 8,03*
Zubehör
Vishay Abgleichwerkzeug mit Stahl-Spitze, 127 mm
Vishay
ACCTRITOB308
ab € 17,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen