Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 418.MT Spitzenschneider 120 mm, Schneidleistung 0.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-466081
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     418.MT
EAN/GTIN:
     3148511755327
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
Modellnummer = 418.MT
Schneider-Typ = Spitzenschneider
Gesamtlänge = 120 mm
Schneidkapazität max. = 0.6mm
Hieb Typ = Bündig

FACOM Micro-Tech® Endschneider. Die 418.MT-Spitzenschneider von FACOM können verschiedene Drähte durchschneiden und eignen sich für eine Vielzahl von Schneidanwendungen, einschließlich Kupferdraht. Diese Fräser haben eine lange schmale Nase, die einen besseren Zugang zu Drähten oder entfernten Bauteilen gewährleistet. Eigenschaften und Vorteile:. Schneidzange mit langer, schmaler Nase für vertikalen Zugang Bündiger Schnitt und keine "High Spots" für perfektes Löten Erweitertes Profil sorgt für besseren Zugriff Kupfer- (Cu) und Nickel- (Ni) Drähte Ø 0,1 → 0,6 mm FE 30 HRc-Kabel. Anwendungen. Kabelschneider und Zangen sind Werkzeuge, die speziell für Elektriker entwickelt wurden, aber ein zuverlässiger Satz Kabelschneider sollte immer zur Hand sein. Diese Werkzeuge eignen sich ideal zum Schneiden und Abisolieren von Kabeln und Drähten aller Formen und Größen. Drahtschneider verfügen über ergonomische Griffdesigns für Komfort, Zuverlässigkeit und Sicherheit bei der Verwendung. Spezialmodelle eignen sich für isoliertes Schneiden von Drähten und für den Einsatz in elektrostatischen Entladungen (ESD). Kabelschneider werden häufig verwendet von: · Elektriker · Gasingenieure · Telekommunikationsingenieure · Kfz-Mechaniker · Heimwerker. Häufig gestellte Fragen: Wie hoch ist die maximale Schnittleistung? Die maximale Schnittleistung für diese Fräser beträgt 0,6 mm Sind diese isoliert? Nein, diese Fräser sind nicht isoliert
Weitere Informationen:
Modellnummer:
418.MT
Schneider-Typ:
Spitzenschneider
Gesamtlänge:
120 mm
Schneidkapazität max.:
0.6mm
Hieb Typ:
Bündig
Weitere Suchbegriffe: Spitzenschneider, Spitzschneider, Bolzen Vornschneider, Hebel Vornschneider, Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, kabelschere, 466081, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Facom, 418MT, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,51*
€ 66,52*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 54,75*
€ 73,31*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 57,48*
€ 75,48*
6 Tage
10
€ 5,99*
ab € 59,17*
€ 77,91*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,59*
€ 79,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.