Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright LED Anzeige PCB-Montage Grün 1 x LEDs THT Rechtwinklig 2-Pins 40 ° 2,5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright LED Anzeige PCB-Montage Grün 1 x LEDs THT Rechtwinklig 2-Pins 40 ° 2,5 V
Artikel-Nr.:
     108EL-4664204
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KM2520EH/1SGD
EAN/GTIN:
     5059041371131
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
LED-Fassung
LED Farbe = Grün
Anzahl der LEDs = 1
Montage Typ = THT
Versorgungsspannungsbereich = 2,5 V
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 40 °
Wellenlänge typ. = 568 nm
LED Ausrichtung = Rechtwinklig
LED Material = GaP
Abmessungen = 6.22 x 2.44 x 6.35mm
Länge = 6.22mm
Breite = 2.44mm
Höhe über Panel = 6.35mm
Intensität = 15mcd

Kingbright 2520 Subminiatur-LED-Signalleuchten. Die 2520 LED-Signalleuchten für Leiterplatten von Kingbright sind wahlweise erhältlich als Einfach- und Vierfach-Bausteinpaket. Sie bestehen aus Subminiatur-LEDs in einem schwarzen Kunststoffgehäuse. Das Gehäuse hält die LEDs rechtwinklig zur Platine in Position.. Merkmale der 2520 LED-Signalleuchten für Leiterplatten: Subminiatur-LEDs Auswahl von Farben Durchgangsbohrung Schwarzes Kunststoffgehäuse, rechtwinklig Hoher Kontrast Schutzart UL 94 V-0 Diffuse Linse
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Anzahl der LEDs:
1
Montage Typ:
THT
Versorgungsspannungsbereich:
2,5 V
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
40 °
Wellenlänge typ.:
568 nm
LED Ausrichtung:
Rechtwinklig
LED Material:
GaP
Abmessungen:
6.22 x 2.44 x 6.35mm
Länge:
6.22mm
Breite:
2.44mm
Höhe über Panel:
6.35mm
Intensität:
15mcd
Weitere Suchbegriffe: LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, 7-segment-anzeige kingbright, 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige grün, 4664204, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, Kingbright, KM2520EH1SGD, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,87*
€ 2,24*
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 1,24*
€ 3,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 64,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.