Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright LED Anzeige PCB-Montage Gelb 1 x LEDs THT Rechtwinklig 4-Pins 60 ° 2,5 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4664311
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-93A8EB/2YD
EAN/GTIN:
     5059041696098
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
LED Array
LED Printmontage
LED Farbe = Gelb
Anzahl der LEDs = 1
Montage Typ = THT
Versorgungsspannungsbereich = 2,5 V
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 60 °
Wellenlänge typ. = 588 nm
LED Ausrichtung = Rechtwinklig
LED Material = GaAsP
Abmessungen = 12.22 x 4.32 x 9.65mm
Länge = 12.22mm
Breite = 4.32mm
Höhe über Panel = 9.65mm
Intensität = 12mcd

Kingbright-Zweifach-LED-Signalleuchten, 3 mm. Bei dieser Familie von Leiterplatten-LED-Signalleuchten von Kingbright handelt es sich um 3 mm (T-1) Zweifach-Signalleuchten. Sie bestehen aus durchkontaktierten LEDs in einem Gehäuse aus schwarzem Kunststoff. Das Gehäuse hält die LEDs rechtwinklig zur Platine. Ihre Zweifach-Montage gewährleistet Optimierung des Platinenplatzes. Merkmale der 3 mm Zweifach-Signalleuchten: Durchkontaktierte 3 mm (T-1) LEDs Schwarzes Kunststoffgehäuse Rechtwinklig Auswahl von Farben Großer Strahlungswinkel Hohe Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Anzahl der LEDs:
1
Montage Typ:
THT
Versorgungsspannungsbereich:
2,5 V
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
60 °
Wellenlänge typ.:
588 nm
LED Ausrichtung:
Rechtwinklig
LED Material:
GaAsP
Abmessungen:
12.22 x 4.32 x 9.65mm
Länge:
12.22mm
Breite:
4.32mm
Höhe über Panel:
9.65mm
Intensität:
12mcd
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, 7-segment-anzeige kingbright, 7 segment anzeige, led array gelb, 4664311, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, Kingbright, L93A8EB2YD, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,21*
€ 22,8599
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,94*
€ 22,5386
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,39*
€ 19,5041
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,67*
€ 18,6473
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,95*
€ 16,6005
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,44*
€ 15,9936
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,19*
€ 15,6961
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,60*
€ 12,614
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.