Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit SMD 8 KB, 256 B SOIC 18-Pin 40MHz 256 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4671971
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F1320-I/SO
EAN/GTIN:
     5059040210950
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC18F
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 18
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 8 KB, 256 B
Grenzfrequenz = 40MHz
RAM Speicher-Größe = 256 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 0
Anzahl der UART-Kanäle = 0
Anzahl der Ethernetkanäle = 0mm

8-Bit-Mikrocontroller PIC18F1220/1320
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18F
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
18
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
8 KB, 256 B
Grenzfrequenz:
40MHz
RAM Speicher-Größe:
256 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
0
Anzahl der UART-Kanäle:
0
Anzahl der Ethernetkanäle:
0mm
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 4671971, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18F1320ISO, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.