Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Packband
>
PP-Klebeband
>
Artikel
Hi-Bond HB397F Kunststoff-Klebeband doppelseitig, transparent, -40°C bis +160°C, Stärke 0.23mm, 9mm x 50m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-468443
Hersteller:
Hi-Bond Tapes
Herst.-Nr.:
HB397F-9
EAN/GTIN:
5060641264419
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Trägermaterial = PET
Breite = 9mm
Länge = 50m
Stärke = 0.23mm
Farbe = transparent
Klebermaterial = Acryl
Haftfestigkeit = 15,6 N/cm
Zugfestigkeit = 15.6N/cm
Betriebstemperatur max. = +160°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Polyesterträgerband. Doppelseitig klebendes Band mit einer Seite aus transparentem Polyesterfilm und einer Acrylseite und einem Abziehband aus rotem Polypropylen. Starke Klebkraft für dauerhafte Installation Sichere Haftung bei hohen Temperaturen Besonders beständig gegen Weichmacher Geeignet zur Montage von Kunststoffteilen und Gummiprofilen Betriebstemperatur bis zu 80 °C langzeitig und 160 °C kurzzeitig
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
PET
Breite:
9mm
Länge:
50m
Stärke:
0.23mm
Farbe:
transparent
Klebermaterial:
Acryl
Haftfestigkeit:
15,6 N/cm
Zugfestigkeit:
15.6N/cm
Betriebstemperatur max.:
+160°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
... >
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
>
Klebebänder
>
Doppelseitige Klebebänder
Weitere Suchbegriffe:
Montage-Klebeband
,
Montageklebeband
,
Spiegel-Klebeband
,
Spiegelklebeband
,
PES-Klebeband
,
Polyester-Klebeband
,
PP-Klebeband
,
PP-Packband
,
Polypropylen-Packband
,
beidseitiges klebeband 50m x 9 mm
,
pp-klebeband
,
pp-klebeband rot
,
468443
,
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
,
Klebebänder
,
Doppelseitige Klebebänder
,
Hi-Bond
,
HB397F9
,
Adhesives, Sealants & Tapes
,
Tapes
,
Double Sided Tapes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,74*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Handwerkerschere Edelstahl 220 mm
RS Pro
182442
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen