Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst RL 48 Radialgebläse, radial, 12 V dc, DC, 57dB, 75.5 x 75.2 x 27mm, 4400U/min, Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst RL 48 Radialgebläse, radial, 12 V dc, DC, 57dB, 75.5 x 75.2 x 27mm, 4400U/min, Kugellager
Artikel-Nr.:
     108EL-4684652
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     RL48-19/12
EAN/GTIN:
     5060641290821
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
Gebläsetyp = Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb = DC
Luftdurchsatz = 28m³/h
Serie = RL 48
Höhe = 75.5mm
Breite = 75.2mm
Tiefe = 27mm
Abmessungen = 75.5 x 75.2 x 27mm
Lüfterdrehzahl = 4400U/min
Geräuschpegel = 57dB
Lagertyp = Kugel
Befestigungsloch-Abstand = 67.1 x 45.7mm
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Lochabstand vertikal = 67.1mm

Zentrifugallüfter ebm-papstDer ebm-papst Zentrifugallüfter hat einen Luftstrom von 28 m3/h und eine Versorgungsspannung von 12 V dc. Es verfügt über ein Scrollgehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff und ein glasfaserverstärktes Kunststoffrad. Die Lüfterdrehzahl von 2750 U/min sorgt für axialen Lufteinlass, Zentrifugalluftablass aus der Auslassrichtung des Luftstroms mit Einzellitzen 26 AWG, TR 64-Leitungen mit einem vorwärts gekrümmten Flügelrad. Der kompakte Lüfter eignet sich für hohe Luftleistung bei moderatem Druckaufbau. Er ist 75,5 mm lang, 75,2 mm breit und 27 mm tief. Der Luftstrom durch die Lüfterflügel verläuft parallel zur Rotationsachse.Eigenschaften und VorteileDer Luftstrom befindet sich im rechten Winkel zum Einlass Hohe statische Druckbelastbarkeit Die Anschlüsse sind drahtseitig Anlauf-Rotorschutz Kugellager Betrieb mit niedriger Leistungsaufnahme bei hohen TemperaturenAnwendungenZentrale Klimaanlagen oder Gebäudebelüftungssysteme Automobilbau Eisenbahn Elektronische Produkte Medizinische Behandlung Haushalt Lüftung Klimaanlage KühlsystemZertifizierungenUL-Zulassung CSA VDE CE-zertifiziert EAC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Gebläsetyp:
Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Luftdurchsatz:
28m³/h
Serie:
RL 48
Höhe:
75.5mm
Breite:
75.2mm
Tiefe:
27mm
Abmessungen:
75.5 x 75.2 x 27mm
Lüfterdrehzahl:
4400U/min
Geräuschpegel:
57dB
Lagertyp:
Kugel
Befestigungsloch-Abstand:
67.1 x 45.7mm
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Lochabstand vertikal:
67.1mm
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Radialgebläse, Radiallüfter, Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, 4684652, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, RL481912, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Centrifugal Fans
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 36,64*
€ 48,74*
Frei Haus
ab € 36,07*
€ 64,55*
1 Tag
2134
€ 14,99*
ab € 37,59*
€ 70,11*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,63*
€ 76,07*
Frei Haus
ab € 48,56*
€ 76,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ebm-papst
RL48-19/14
ab € 37,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.