Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst RL 48 Radialgebläse, radial, 24 V dc, DC, 57dB, 75.5 x 75.2 x 27mm, 4400U/min, Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst RL 48 Radialgebläse, radial, 24 V dc, DC, 57dB, 75.5 x 75.2 x 27mm, 4400U/min, Kugellager
ebm-papst RL 48 Radialgebläse, radial, 24 V dc, DC, 57dB, 75.5 x 75.2 x 27mm, 4400U/min, Kugellager
ebm-papst RL 48 Radialgebläse, radial, 24 V dc, DC, 57dB, 75.5 x 75.2 x 27mm, 4400U/min, Kugellager
Artikel-Nr.:
     108EL-4684668
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     RL48-19/14
EAN/GTIN:
     5060641291378
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gebläsetyp = Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb = DC
Luftdurchsatz = 28m³/h
Serie = RL 48
Höhe = 75.5mm
Breite = 75.2mm
Tiefe = 27mm
Abmessungen = 75.5 x 75.2 x 27mm
Lüfterdrehzahl = 4400U/min
Geräuschpegel = 57dB
Lagertyp = Kugel
Befestigungsloch-Abstand = 67.1 x 45.7mm
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Lochabstand vertikal = 67.1mm

Ebm-papst Flachpack RadialgebläseDas 24-V dc-Flachpack-Radiallüfter der ebm-papst RL48-Serie ist ein kompakter Lüfter mit Drehzahlsignal, Kugellager und drahtgebleiter Stromversorgungsverbindung. Es verfügt über ein Scrollgehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff und ein glasfaserverstärktes Kunststoffrad. Axialer Lufteinlass, Zentrifugalluftauslass aus der Auslassrichtung des Luftstroms mit Einzellitzen 26 AWG, TR 64-Leitungen mit einem vorwärts gekrümmten Flügelrad. Der kompakte DC-Axiallüfter ist für hohe Luftleistung bei moderatem Druckaufbau geeignet. Der Luftstrom durch die Lüfterflügel verläuft parallel zur Rotationsachse.Eigenschaften und VorteileKompakte Bauform Der Luftstrom befindet sich im rechten Winkel zum Einlass Hohe statische Druckbelastbarkeit Die Anschlüsse sind drahtseitig Anlauf-Rotorschutz Kugellager Betrieb mit niedrigem Stromverbrauch bei hohen Temperaturen Schutz gegen Verpolung und blockierten Rotor Der Luftstrom beträgt 28 m3/h Die Lüfterdrehzahl beträgt 4400 U/minAnwendungenZentrale Klimaanlagen oder Gebäudebelüftungssysteme Automobilbau Eisenbahn Elektronische Produkte Medizinische Behandlung Haushalt Lüftung Klimaanlage KühlsystemZertifizierungenUL-Zulassung CSA-zertifiziert VDE-zugelassen CE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gebläsetyp:
Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Luftdurchsatz:
28m³/h
Serie:
RL 48
Höhe:
75.5mm
Breite:
75.2mm
Tiefe:
27mm
Abmessungen:
75.5 x 75.2 x 27mm
Lüfterdrehzahl:
4400U/min
Geräuschpegel:
57dB
Lagertyp:
Kugel
Befestigungsloch-Abstand:
67.1 x 45.7mm
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Lochabstand vertikal:
67.1mm
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Radialgebläse, Radiallüfter, Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 4684668, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, RL481914, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Centrifugal Fans
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 37,45*
€ 49,10*
Frei Haus
ab € 37,49*
€ 55,98*
1 Tag
357
€ 14,99*
ab € 39,54*
€ 70,85*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,56*
€ 76,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ebm-papst
RL48-19/12
ab € 36,07*
Ähnlich
RS Pro
7874013
ab € 17,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.