Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebläse Zentrifugal DC Kugellager 75.2x27x75.5mm 12V 47dBA 28m³/h Litze, 2-polig RL 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11035858
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     RL48-19/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Gebläse, Typ=RL48-19/12, Alternative (Alias)=9592207001, Betriebsspannung, max.=13.5 V, Betriebsspannung, min.=8 V, Breite=27 mm, Durchflussrate=28 m³/h, Durchmesser Steckdose=45.6 mm, Gebläsedrehzahl=4400 min -1 , Geräuschpegel=47 dBA, Höhe=75.2 mm, Nennspannung=12 V, Stromstärke, max.=-999, Tiefe=75.5 mm, Anschlussart=Litze, 2-polig, Art des Gebläses=Zentrifugal, Lagertyp=Kugellager, Schaltart=Elektronisch, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=RL 48
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
27 mm
Nettogewicht:
78 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
78 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414599590
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 36,64*
€ 48,74*
Lager 115
Frei Haus
ab € 36,07*
€ 64,55*
1 Tag
2134
€ 14,99*
ab € 37,59*
€ 70,11*
€ 8,95*
ab € 40,63*
€ 76,07*
Frei Haus
ab € 48,56*
€ 76,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ebm-papst
RL48-19/14
ab € 37,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.