Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Stecker gerade / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-468667
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79-3101-52-03
EAN/GTIN:
     5059041955478
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Aderzahl = 3
Länge = 2m
Steckverbinder 1 = M5
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Betriebsspannung = 60 V
Schutzart = IP67
AWG = 26 AWG

Stecker, gerade
Weitere Informationen:
Aderzahl:
3
Länge:
2m
Steckverbinder 1:
M5
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Betriebsspannung:
60 V
Schutzart:
IP67
AWG:
26 AWG
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensorkabel 2m, 468667, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, binder, 7931015203, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,63*
€ 14,33*
€ 6,90*
ab € 11,50*
€ 19,65*
€ 6,90*
ab € 11,23*
€ 19,68*
1 Tag
11
€ 14,99*
ab € 15,13*
€ 25,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 3106 81 03
ab € 8,25*
Zubehör
Binder
09 3106 86 03
ab € 9,45*
Zubehör
Binder
79 3102 55 03
ab € 14,26*
Zubehör
Binder
79 3104 35 03
ab € 15,00*
Zubehör
Binder
79 3104 55 03
ab € 14,35*
Zubehör
Binder
01-5118-001
ab € 0,53*
Zubehör
Binder
09-3106-00-03
ab € 6,97*
Zubehör
Binder
09-3106-01-03
ab € 6,17*
Zubehör
Binder
79-3102-32-03
ab € 10,22*
Zubehör
Binder
79-3102-35-03
ab € 13,64*
Zubehör
Binder
79-3104-52-03
ab € 11,89*
Zubehör
Binder
79-3102-52-03
ab € 10,15*
Zubehör
Binder
79-3104-32-03
ab € 11,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.