Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 79-3101-52-03 KABELGRUPPE,STECKER,3POLIG,2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1778711
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79-3101-52-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: M5-Rundstecker auf freies Ende
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 9,63*
    € 14,33*
    € 6,90*
    ab € 11,50*
    € 19,65*
    € 6,90*
    ab € 11,23*
    € 19,68*
    Lager 139
    11
    € 14,99*
    ab € 15,13*
    € 25,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,47*
    € 30,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,07*
    € 29,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,19*
    € 27,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,78*
    € 25,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,20*
    € 25,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,83*
    € 24,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,04*
    € 23,85
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 19,31*
    € 22,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,41*
    € 21,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,13*
    € 18,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    09 3106 81 03
    ab € 8,25*
    Zubehör
    Binder
    09 3106 86 03
    ab € 9,45*
    Zubehör
    Binder
    79 3102 55 03
    ab € 14,26*
    Zubehör
    Binder
    79 3104 35 03
    ab € 15,00*
    Zubehör
    Binder
    79 3104 55 03
    ab € 14,35*
    Zubehör
    Binder
    01-5118-001
    ab € 0,53*
    Zubehör
    Binder
    09-3106-00-03
    ab € 6,97*
    Zubehör
    Binder
    09-3106-01-03
    ab € 6,17*
    Zubehör
    Binder
    79-3102-32-03
    ab € 10,22*
    Zubehör
    Binder
    79-3102-35-03
    ab € 13,64*
    Zubehör
    Binder
    79-3104-52-03
    ab € 11,89*
    Zubehör
    Binder
    79-3102-52-03
    ab € 10,15*
    Zubehör
    Binder
    79-3104-32-03
    ab € 11,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.