Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Sensor-Aktor Kabel, M5-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 3-polig, 2 m, PUR,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-67F5500
Hersteller:
Binder
Herst.-Nr.:
79 3101 52 03
EAN/GTIN:
4099891164201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor Steckverbinder M 5 Typ Binder 707. Mit Schraubverriegelung und umspritztem Kabel; Kontaktstift: CuZn, Kontaktbuchse: CuSn, Kontaktoberfläche: vergoldet, Kabelgehäuse, Stecker- und Buchsenkörper: PUR, Flanschkörper: PA 66, Flanschgehäuse: CuZn, vernickelt. Litze: PVC, Kabelmantel: PUR. Bemessungsspannung: 125 V, Bemessungsstrom: 1,0 A, Prüfstoßspannung: 1750 V, Isolationswiderstand: 10 GOhm, Schutzart: IP 67, Steckzyklen: 500, Temperaturbereich: (Kabel bewegt) - 5,0 bis +80 °C, (Kabel fest) - 15 bis +80 °C. Ausführung mit umspritztem, geradem Kabelstecker Typ 707. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Kabelaufbau, Kabelmaterial, Kabellänge): 79-3101-52-03, 3polig, 3 x 0,14 qmm, PUR, 2,0 m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M5-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
125 V
Nennstrom:
1 A
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02799 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Konfektionierte Kabel
>
Sensor-Aktor Kabel
Weitere Suchbegriffe:
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
Feedbackkabel
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
Kabel für Sicherheitsschalter
,
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
as-i leitung 2m
,
as-i kabel
,
sensorkabel 2m
,
Kabel
,
Leitung
,
Kabelkonfektion
,
Konfektionierte Kabel
,
Konfektionierte Leitung
,
Anschlusskabel
,
Anschlussleitung
,
Verbindungskabel
,
Verbindungsleitung
,
Aktorikverbindungskabel
,
Aktorikverbindungsleitung
,
Sensor-Aktor-Verbindungskabel
,
Sensor-Aktor-Verbindungsleitung
,
Sensor-Aktor-Leitung
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,63*
€ 14,33*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,50*
€ 19,65*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11,23*
€ 19,68*
Lager 139
1 Tag
11
€ 14,99*
ab € 15,13*
€ 25,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
09 3106 81 03
Binder
09 3106 81 03
ab € 8,25*
Zubehör
09 3106 86 03
Binder
09 3106 86 03
ab € 9,45*
Zubehör
79 3102 55 03
Binder
79 3102 55 03
ab € 14,26*
Zubehör
79 3104 35 03
Binder
79 3104 35 03
ab € 15,00*
Zubehör
79 3104 55 03
Binder
79 3104 55 03
ab € 14,35*
Zubehör
binder 01-5118-001 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M5 Befestigungsmutter 1 St.
Binder
01-5118-001
ab € 0,53*
Zubehör
binder 09-3106-00-03 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M5 Buchse, Einbau Polzahl: 3 1 St.
Binder
09-3106-00-03
ab € 6,97*
Zubehör
Binder 707 6 M5 Rundsteckverbinder Buchse 3-polig / 1.0A, Tafelmontage Vorverdrahtet IP 67
Binder
09-3106-01-03
ab € 6,17*
Zubehör
binder 79-3102-32-03 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M5 Buchse, gerade 2.00 m Polzahl: 3 1 St.
Binder
79-3102-32-03
ab € 10,22*
Zubehör
binder 79-3102-35-03 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M5 Buchse, gerade 5.00 m Polzahl: 3 1 St.
Binder
79-3102-35-03
ab € 13,64*
Zubehör
BINDER 79-3104-52-03 KABELGRUPPE,BUCHSE,R/A,3POLIG,2M
Binder
79-3104-52-03
ab € 11,89*
Zubehör
binder konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 2m
Binder
79-3102-52-03
ab € 10,15*
Zubehör
binder konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 2m
Binder
79-3104-32-03
ab € 11,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen