Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WFE P Lötrauch-Absauger max.Anz.Ben 2, mit Feinstaubfilter F7; HEPA-Filter H13 & Breitband-Gasfilter für den


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4687033
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053638699
EAN/GTIN:
     4003019062560
Suchbegriffe:
Lötrauch-Filter
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Modellnummer = WFE P
Vorfilter-Typ = F7
Hauptfilter-Typ = H13
Geräuschpegel = 45dB(A)
Betriebsspannung = 230V ac
Nennleistung = 70W
ESD-sicher = Jakg
Steckertyp = Typ C - Eurostecker, Typ G - UK 3-polig
Tiefe = 140mm
Höhe = 295mm
Breite = 140mm
Vollständiger Filteralarm = Nein
Geschwindigkeitsstufe = Yes
Maximale Anzahl an Benutzern = 2

Die Hauptfilterpatrone und der Submikron-Partikelfilter sind als Ersatzteile erhältlich. Weller WFE, WFE-P Rauchabsaugungseinheiten ohne Glättung. Die Weller Zero Smog WFE-Serie umfasst rauscharme Rauchabsaugungseinheiten, die atmungsaktive Luft auf Ihrer Werkbank gewährleisten. Es sind zwei Typen erhältlich: Der tragbare Standardfilter des WFE-Modells, der mit Druckluft betrieben wird, und der WFE P, der elektrisch mit einer integrierten Pumpe mit zwei Saugstufen angetrieben wird. Die Absaugeinheiten sind für den Einsatz mit Weller FE-Lötkolben konzipiert, die über ein Rauchrohr im Griff verfügen. Warum sollten Sie diese Auszugseinheiten kaufen?. Die Rauchabsaugung ist eine wichtige Komponente beim Löten. Lötdämpfe können für Personen und die Umwelt extrem schädlich sein. Weller Lötdämpfen-Abzieher sind die ideale Lösung, um beim Löten atmungsaktive, hochwertige Luft zu gewährleisten. Die Einheiten sind vollständig tragbar, sodass sie dort positioniert werden können, wo Sie sie benötigen. Die TL Zero Smog kann für bis zu zwei Arbeitsplätze verwendet werden, und die Filter lassen sich schnell und einfach wechseln. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Zwei Modelle erhältlich - WFE und WFE P ;/li> ;li>Für den Einsatz mit FE-Lötkolben ;/li> ;li>Einheit für bis zu 2 Lötarbeitsplätze ;/li> ;li>Schnelle und einfache Montage ;/li> ;li>Niedrige Geräuschpegel ;/li> ;li>Schneller und einfacher Filterwechsel ;/li> ;li>Wartungsfrei ;/li> ;/ul>. WFE. ;ul> ;li>Betrieb mit 3,5 bis 6 bar sauberer und ölfreier Druckluft ;/li> ;li>Vorfilter ist ein feiner Partikelfilter (EU7) ;/li> ;li>Extrahiert Dämpfe von bis zu 2 Lötstiften zur Rauchabsaugung ;/li> ;li>Die kompakte Größe macht es praktisch, überall zu verwenden ;/li> ;li>Weller T005 36 402 99N = RS Best.-Nr. 611-9784 ; ;/li> ;/ul>. WFE P. ;ul> ;li>Elektrisch betriebene Lötabsaugeinheit ;/li> ;li>Extrahiert Dämpfe von bis zu 2 Lötstiften zur Rauchabsaugung ;/li> ;li>Kompakt und praktisch für den Einsatz überall ;/li> ;li>Die wartungsfreie Zweigang-Pumpe mit 230 V/50 Hz ist unabhängig von externen Luftquellen ;/li> ;li>Thermisch abgesicherter Kapazitätsmotor schützt das Gerät vor Überhitzung ;/li> ;li>Weller T005 36 383 99N (UK-Stecker) = RS Best.-Nr. 405-3430 ; ;/li> ;li>Weller T005 36 386 99N (Eurostecker) = RS Best.-Nr. 468-7033 ; ;/li> ;/ul>. Ersatzteil. ;ul> ;li>Druckluftfilter T0058735757: = RS Best.-Nr. 515-1282 ; (nur WFE) ;/li> ;li>Hauptfilterpatrone T0053641099 = RS Best.-Nr. 405-3452 ; ;/li> ;li>Submikron-Partikelfilter T0053642199 = RS-Best.-Nr. 162-2572 ; ;/li> ;/ul>. Häufig gestellte Fragen. Sind sie einfach einzurichten? Ja, die Entnahmeeinheiten der Serie Zero Smog können in weniger als 5 Minuten installiert werden und sind vollständig tragbar.
Weitere Informationen:
Modellnummer:
WFE P
Vorfilter-Typ:
F7
Hauptfilter-Typ:
H13
Geräuschpegel:
45dB(A)
Betriebsspannung:
230V ac
Nennleistung:
70W
ESD-sicher:
Jakg
Steckertyp:
Typ C - Eurostecker, Typ G - UK 3-polig
Tiefe:
140mm
Höhe:
295mm
Breite:
140mm
Vollständiger Filteralarm:
Nein
Geschwindigkeitsstufe:
Yes
Maximale Anzahl an Benutzern:
2
Weitere Suchbegriffe: Absauganlage mobil, Absauggerät mobil, Mobile Absauganlage, Mobiles Absauggerät, absauganlage mobil, 4687033, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Weller, T0053638699, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Fume Extractors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 836,27*
€ 900,22*
Frei Haus
ab € 832,88*
€ 900,24*
Frei Haus
ab € 885,33*
€ 974,70*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 928,26*
€ 991,20*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.056,30*
€ 1.138,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.138,06*
€ 1.354,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.129,05*
€ 1.343,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.107,04*
€ 1.317,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.057,16*
€ 1.258,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.056,30*
€ 1.257,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0053641099
ab € 58,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.